絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • アズワン(12)
  • フクシマガリレイ(9)
  • 日本フリーザー(4)
  • ホシザキ(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
  • ケニス(3)
  • ツインバード(2)
  • 鷺宮製作所(2)
  • サンデン・リテールシステム(2)
  • R.N.C(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ジーマックス(1)
  • 三ツ星貿易(1)
  • ニーズ(1)
  • EBAC(1)
  • Haier Biomedical(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55L bitstrong2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55Lbitstrong
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)35容量(L)55電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)115温度範囲(℃)2~8消費電力(kW)1.78冷媒R600a(ノンフロン)棚段数(段)2製品サイズ(mm)540×560×632庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404各種認証CE、UL
2~8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong2~8℃ 薬品冷蔵庫bitstrong
639,800税込703,780
1個
4日以内出荷
・結露防止機能で中を確認しやすいガラス扉・庫内温度と庫内湿度を前面表示・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載・天面吹き出しの気流による省スペース化と高速冷却・鍵付きの扉でセキュリティも万全・インバーターコンプレッサーによる高性能冷却システム・高さを自由に調節可能な棚・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能・ノイズを低減するDCファン
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。電源100V(50/60Hz)温度範囲(℃)2~8冷媒HC冷媒(ノンフロン)警報種類高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
-86~-40℃ 超低温フリーザー デュアルガードタイプ bitstrong-86~-40℃ 超低温フリーザー デュアルガードタイプbitstrong
2,598,000税込2,857,800
1個
4日以内出荷
・独立した2つの冷却システムにより、片方のコンプレッサーが故障した場合でもフリーザーの温度を-80℃に維持することが可能なデュアルガード・庫内温度に合わせて回転数を調整するインバーターコンプレッサーにより省エネを実現するインバーター制御・高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下などの各種警報機能・庫内の温度を均一に保ち、温度の変動によるサンプル・試薬の劣化のリスクを大幅に軽減・庫内の温度を内部で記録し、USBメモリーに出力可能
用途医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存。電源単相200V 20A温度範囲(℃)-86~-40冷媒HC冷媒(ノンフロン)警報種類高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下
-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー 2扉タイプ bitstrong-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー 2扉タイプbitstrong
799,800税込879,780
1台
51日以内出荷
ノンフロンHC冷媒を使った高効率で環境にやさしい冷却システム開閉時の温度上昇を低減する2ドア構造棚の高さを調節可能な内部構造オプションで保管物の管理が容易な引き出しを付属付属の鍵によるセキュリティ
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管付属品鍵、キャスター、調節脚温度範囲(℃)-40℃~-20冷媒HC冷媒(ノンフロン)警報機能庫内温度異常、停電、室温上昇、ドア開放、センサー異常、警報用バッテリー低下関連資料(1.03MB)
-40℃~-20℃/2~8℃ フリーザー/冷蔵庫一体型 bitstrong-40℃~-20℃/2~8℃ フリーザー/冷蔵庫一体型bitstrong
899,800税込989,780
1台
51日以内出荷
置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム自動クローズドアインテリジェントなアラーム機能温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管温度範囲(℃)冷蔵部:2~8℃ / 冷凍部:-10~-40℃冷媒HC冷媒(ノンフロン)標準装備品ポート孔×2、キャスター×4、調節脚×2、データ出力用USB端子警報機能高温/低温・停電・センサーエラー・停電警報用バッテリー残量低下・室温上昇・ドア開放関連資料(1.28MB)
小型超低温フリーザー 100L bitstrong小型超低温フリーザー 100Lbitstrong
1,298,000税込1,427,800
1台
6日以内出荷
作業台下などにも設置できる高さ81cmの小型フリーザー 2台を縦に積み上げることも可能 ノンフロンのHC冷媒による効率の良い冷却システムで5.5kWh/日の省電力と46.8dBの静音動作 真空断熱パネルによる優れた断熱性能 庫内温度のログを15年間分保存し、USBメモリに出力可能 温度警報や停電警報などの豊富な警報機能によるサンプル保護
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×2質量(kg)108容量(L)100電力(W)680内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×630外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×810冷媒HC冷媒(ノンフロン)温度設定範囲(℃)-86~-40警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など関連資料(1.24MB)一日あたりの消費電力量(kWh/日)5.5
小型超低温フリーザー 51L bitstrong小型超低温フリーザー 51Lbitstrong
1,098,000税込1,207,800
1台
6日以内出荷から31日以内出荷
置き場に困らない小型モデル ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム -86℃~-40℃の間で温度設定可能 前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示 過去15年間の温度記録を本体側面のUSB端子からUSBメモリに出力可能 付属の鍵による施錠によるセキュリティ
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1質量(kg)73容量(L)51電力(W)通常:320、最大:500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×316外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×640×806冷媒HC冷媒(ノンフロン)温度設定範囲(℃)-86~-40警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など関連資料(0.9MB)一日あたりの消費電力量(kWh/日)4.5
-86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong-86~-40℃ 超低温フリーザーbitstrong
2,598,000税込2,857,800
1個
28日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。 コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。 オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。
質量(kg)325電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×998×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×716×1310
-86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong-86~-40℃ 超低温フリーザーbitstrong
2,698,000税込2,967,800
1個
28日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5度の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 最適化された高効率なノンフロン冷却システムにより従来に比べて30%の大幅な省エネを実現。 10インチの操作タッチパネルで庫内温度や室温、電圧状況などをリアルタイム表示し、安心安全なサンプル保存をサポート。
質量(kg)380電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1153×980×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×716×1310
-86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong-86~-40℃ 超低温フリーザーbitstrong
2,498,000税込2,747,800
1個
28日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。 コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 最適化されたコンプレッサーと冷却ファンの制御により動作音の低減を実現。
電源周波数(Hz)50/60
-86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong-86~-40℃ 超低温フリーザーbitstrong
2,598,000税込2,857,800
1個
28日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5度の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 最適化された高効率なノンフロン冷却システムにより従来に比べて30%の大幅な省エネを実現。 10インチの操作タッチパネルで庫内温度や室温、電圧状況などをリアルタイム表示し、安心安全なサンプル保存をサポート
質量(kg)350電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1049×980×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×716×1310
-86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong-86~-40℃ 超低温フリーザーbitstrong
1,198,000税込1,317,800
1個
28日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 ノンフロン冷却システムと断熱システムの改良により、大幅な省エネを実現。 冷却装置のデザイン変更による静音性能。 769mm(横幅)×825mm(奥行)×1120mm(高さ)の小型モデル。
質量(kg)138
-86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong-86~-40℃ 超低温フリーザーbitstrong
1,998,000税込2,197,800
1個
28日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。 ±4℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。 ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。
質量(kg)295外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×900×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×630×1310
-86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong-86~-40℃ 超低温フリーザーbitstrong
2,898,000税込3,187,800
1個
28日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。 コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。 オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。
電源周波数(Hz)50/60
-86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong-86~-40℃ 超低温フリーザーbitstrong
1,598,000税込1,757,800
1個
28日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 ±6℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 高密度断熱材と、ノンフロン冷却技術により、エネルギー効率を20%改善し、12kWh/日の省エネを実現。 50dBの静音動作で快適な作業環境。 (注意:送料前にお問い合わせください)
質量(kg)310外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2130×870×1020内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1367×462×652
-86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong-86~-40℃ 超低温フリーザーbitstrong
2,898,000税込3,187,800
1個
28日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 2台のコンプレッサーによるデュアル冷却システムで安全な超低温保管が可能。 高速冷却システムによるドア開閉後の迅速な再冷却。 10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。 オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。 付属の鍵や電磁ロックによるセキュリティ。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×998×1980
-60~-30℃ スーパーフリーザー 保冷庫 bitstrong-60~-30℃ スーパーフリーザー 保冷庫bitstrong
659,800税込725,780
1個
28日以内出荷
医療機関、研究機関、企業などで-60℃の低温での管理が可能なスーパーフリーザーです。 革新的な低温システムによる急速冷凍。 43dBの騒音作動。 ノンフロン冷却システムの最適化により30%のエネルギー効率上昇と、約50%の省エネを実現。
質量(kg)62電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×770×950内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×445×620
-60~-30℃ フリーザー bitstrong-60~-30℃ フリーザーbitstrong
859,800税込945,780
1個
28日以内出荷
医療機関、研究機関、企業などで-60℃の低温での管理が可能なフリーザーです。 革新的な低温システムによる急速冷凍。 43dBの低騒音作動。 ノンフロン冷却システムの最適化により30%のエネルギー効率上昇と、約50%の省エネを実現。
電源周波数(Hz)50
-86~-40℃超低温フリーザー bitstrong-86~-40℃超低温フリーザーbitstrong
2,498,000税込2,747,800
1個
28日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。 ±5℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。 ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。
質量(kg)345外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1049×980×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×716×1310
-86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong-86~-40℃ 超低温フリーザーbitstrong
1,698,000税込1,867,800
1個
28日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。 ±5℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。 ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。
質量(kg)238外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×893×1846内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×630×1165
実験研究用冷蔵・冷凍庫