実験研究用冷蔵・冷凍庫 :「ドア表示」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。
質量(kg)35
容量(L)55
電源(V)100(50/60Hz)
定格電力(W)115
温度範囲(℃)2~8
消費電力(kW)1.78
冷媒R600a(ノンフロン)
棚段数(段)2
製品サイズ(mm)540×560×632
庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404
各種認証CE、UL
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。
2台のコンプレッサーによるデュアル冷却システムで安全な超低温保管が可能。
高速冷却システムによるドア開閉後の迅速な再冷却。
10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。
オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。
付属の鍵や電磁ロックによるセキュリティ。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×998×1980
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。