実験研究用冷蔵・冷凍庫 :「冷凍庫 医療用」の検索結果
医療機関や研究機関におけるワクチンやサンプル、試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです
'-25~-10℃の間で自由に温度の設定が可能。
環境にやさしいノンフロン冷却システムで省エネを実現。
引き出し式で内容物の保管や管理がしやすい構造。
質量(kg)88
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×705×1665
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。
±5℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。
ノンフロン冷却システムと断熱システムの改良により、大幅な省エネを実現。
冷却装置のデザイン変更による静音性能。
769mm(横幅)×825mm(奥行)×1120mm(高さ)の小型モデル。
質量(kg)138
医療機関、研究機関、企業などで-60℃の低温での管理が可能なフリーザーです。
革新的な低温システムによる急速冷凍。
43dBの低騒音作動。
ノンフロン冷却システムの最適化により30%のエネルギー効率上昇と、約50%の省エネを実現。
電源周波数(Hz)50
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。