特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂 質量(kg)約33 容量(L)約69 電源AC100V 50/60Hz 15A 外寸(mm)550×620×630 消費電力(W)(50/60Hz)80/80 冷媒R-600a(HCノンフロン) アズワン品番2-1122-02-22 冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷

無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂 質量(kg)約32 容量(L)約92 電源AC100V 50/60Hz 15A 外寸(mm)550×620×630 消費電力(W)(50/60Hz)70/70 冷媒R-600a(HCノンフロン) アズワン品番2-1122-01-22 冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷

1個
21,900 税込24,090
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度設定範囲(℃)-40~+10(1℃単位) 容量(L)25 冷媒ヘリウムガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×350×460 庫内寸法(mm)335×225×340 電源(V)DC12 消費電力(W)48 材質(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン 付属品3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター アズワン品番1-8757-04 質量(kg)約16
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷