実験研究用冷蔵・冷凍庫 :「実験・研究用冷蔵・冷凍庫」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)
電源AC100V・50/60Hz
ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
付属品棚板×2 鍵×2
質量(kg)約10
消費電力(W)55
内容量(L)約18
外寸(mm)350×419×466
内寸(mm)270×200×350
電源(AC V)100 50/60Hz
冷却能力(℃)5±3(25℃時)
1個
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
付属品バスケット×4
質量(kg)37
電源(V)AC100(50/60Hz)
外寸(mm)475×543×1250
庫内容量(L)114
年間消費電力量(kWh/年)370/380(50/60Hz)
冷却能力-18℃以下
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。