実験研究用冷蔵・冷凍庫 :「実験・研究用冷蔵・冷凍庫」の検索結果
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21
内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)68
冷却方式コンプレッサー方式
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)470×450×632
アズワン品番2-2041-12
庫内温度(℃)約5
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
付属品網棚×2枚、鍵×2個
質量(kg)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
内容量(L)18
冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式
外寸法(mm)350×419×466
周囲温度(℃)25
温度設定範囲(℃)5±3
アズワン品番1-1370-41
庫内寸法(mm)270×200×350
1台
¥99,900
税込¥109,890
当日出荷
材質外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂
寸法(mm)【バスケット】416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個
質量(kg)48
容量(L)114
電源(V)AC100(50/60Hz)
外寸(mm)519×600×1040
内寸(mm)416×338×846
棚板数(枚)3段
アズワン品番2-5173-01-22
庫内温度(℃)-25
1台
¥141,000
税込¥155,100
15日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。