2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品網棚×2枚、鍵×2個 質量(kg)10 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)55 内容量(L)18 冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式 外寸法(mm)350×419×466 周囲温度(℃)25 温度設定範囲(℃)5±3 アズワン品番1-1370-41 庫内寸法(mm)270×200×350
1台
99,900 税込109,890
10日以内出荷

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21 内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L)冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W)68 冷却方式コンプレッサー方式 電源(AC100V)50/60Hz 外寸法(mm)470×450×632 アズワン品番2-2041-12 庫内温度(℃)約5 商品タイプレンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷