絞り込み
ブランド
  • ツインバード
  • bitstrong(26)
  • アズワン(12)
  • フクシマガリレイ(9)
  • テラオカ(ANEX)(8)
  • 日本フリーザー(4)
  • ホシザキ(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
  • ケニス(3)
  • 鷺宮製作所(2)
  • サンデン・リテールシステム(2)
  • R.N.C(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ジーマックス(1)
  • 三ツ星貿易(1)
  • ニーズ(1)
  • EBAC(1)
  • Haier Biomedical(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター:ディープフリーザー25L、ポータブルフリーザークーラー25L用 ツインバードACアダプター:ディープフリーザー25L、ポータブルフリーザークーラー25L用ツインバード
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
SC-BV25に対応したACアダプターです。 ※SC-DF25、SC-C925は製品に付属しております。
用途家庭用電源でのご使用に。質量(g)約690(ケーブル含む)電源入力:AC90~260V、出力:DC12V 5.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×155×50安全規格UL、CE、FCC、CSA、PSE適合品アズワン品番1-8757-03
バイオワクチンカーゴ(ACアダプター別売) ツインバードバイオワクチンカーゴ(ACアダプター別売)ツインバード
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
FPSC応用製品のSC-C925(ポータブルフリーザークーラー)SC-DF25(ディープフリーザー)SC-JS04(スターリング冷却ユニット)に対応した専用ACアダプターです。
用途ワクチン輸送に最適な自動温度制御保冷庫。 精密な温度制御 : 4℃±2℃。 最低温度と最高温度の記録機能。 警報は、ビープ音とLEDの点滅で知らせます。 地球環境に優しいヘリウムガス使用のスターリング冷却方式。材質本体PP、庫内容器アルミニウム質量(kg)約15電源(V)DC12消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約695×350×460温度表示パネル部に庫内温度を表示します。また、最高と最低の温度が記録されますので、必要な時に表示を切り替えることが出来ます。運転音(dB)(A)40以下(設定温度、安定状態で)庫内寸法(mm)約335×225×340庫内容量(L)25庫内温度(℃)4℃±2℃警報機能温度が許容範囲外になった場合に、音と表示でお知らせします。
実験研究用冷蔵・冷凍庫