絞り込み
接続口径
  • 2
  • 1/4(8)
  • 3/8(4)
  • 1/2(10)
  • 3/4(34)
  • 1(7)
  • 1-1/2(10)
  • その他(2)
耐圧
  • 0.5(1)
  • 0.86(2)
  • 1(1)
ブランド
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(4)
  • セムコーポレーション(2)
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルターハウジングとは、純水を精製するためのフィルターを設置するための筒状の容器です。純水や純水精製装置は、実験や研究、工業や医療などの器具の洗浄、食品加工など衛生面が重視される用水に利用されます。純水精製の要と言えるフィルターの能力を効率的に発揮するためには、専用のハウジングが欠かせません。材質は、ポリプロピレンをはじめ、アクリル、SUS304(ステンレス)、SUS316(ステンレス)などがあります。低流量から高流量に対応する製品まで用途にあわせて選ぶことができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(8)
3/8(4)
1/2(10)
3/4(34)
1(7)
1-1/2(10)
2
その他(2)
  • ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    549,800税込604,780
    1台
    6日以内出荷から45日以内出荷
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過接続口径Rc2(50A)材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE標準流量(m3/h)12~24設計圧力(MPa)1
  • 大流量用ステンレスフィルターハウジング HIFP-Sシリーズ アズワン

    大流量用ステンレスフィルターハウジング HIFP-Sシリーズ

    アズワン
    343,000税込377,300
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    多本数立てのフィルターハウジングです。 複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
    材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60
  • ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ) ロッドナット アルミタイプ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ) ロッドナット アルミタイプ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    15日以内出荷
    耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)240接続口径Rc2 (50A)
  • 大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    659,800税込725,780
    1台
    11日以内出荷から30日以内出荷
    耐久性が高く、高流量に対応できます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過接続口径Rc2(50A)材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR最高使用温度(℃)120標準流量(m3/h)3~15外径(mm)340設計圧力(MPa)0.86
  • PP大型カートリッジフィルター セムコーポレーション

    PP大型カートリッジフィルター

    セムコーポレーション
    929,800税込1,022,780
    1個
    8日以内出荷
    大型カートリッジフィルターは加圧による液体の濾過器です。 本体はバッグフィルターと共通ですが、内部にカートリッジエレメントが5本入っています。 本体はバッグフィルターと同様のポリプロピレン製で耐圧1.02MPa・耐熱114度と耐久性抜群です。 また、工具を使わずにカートリッジ交換が可能なので作業効率がいいです。 カートリッジエレメントは耐薬品性に優れており、1~200ミクロンまであるので様々な用途に対応可能。 バッグフィルターと比較して精密な濾過が可能です。
    口径2"NPT最大流量(L/min)380(カートリッジを除いた場合)耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合)最高使用温度(℃)114(カートリッジを除いた場合)チューブ接続口径(Φmm)(エア抜き)8主材質PPG
  • PPバッグフィルター セムコーポレーション

    PPバッグフィルター

    セムコーポレーション
    949,800税込1,044,780
    1個
    6日以内出荷
    本体はポリプロピレン製で耐圧1.02MPa(温度21℃の時)、耐熱114℃と耐久性抜群。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、0.5~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過口径2”NPT耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合)主材質PPG
  • キュノ 5DCN2ハウジング Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ 5DCN2ハウジング

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    11日以内出荷
    耐久性が高く、高流量に対応できます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過に。 樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過に。

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターハウジング