フィルターハウジングとは、純水を精製するためのフィルターを設置するための筒状の容器です。純水や純水精製装置は、実験や研究、工業や医療などの器具の洗浄、食品加工など衛生面が重視される用水に利用されます。純水精製の要と言えるフィルターの能力を効率的に発揮するためには、専用のハウジングが欠かせません。材質は、ポリプロピレンをはじめ、アクリル、SUS304(ステンレス)、SUS316(ステンレス)などがあります。低流量から高流量に対応する製品まで用途にあわせて選ぶことができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(5)
3/8
1/2(6)
3/4(18)
1(5)
1-1/2(3)
2(2)
その他(2)
フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min)20~30 標準流量(L/min)8以下 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃)40以下
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります