絞り込み
接続口径
  • 1/4(1)
耐圧
  • 0.69
  • 0(1)
  • 0.24(1)
  • 0.42(1)
  • 0.48(1)
  • 0.49(13)
  • 0.5(12)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.86(2)
  • 0.97(1)
  • 0.98(4)
  • 0.99(2)
  • 1(1)
  • 1.75(1)
  • 1.96(1)
ブランド
  • ADVANTEC(1)
  • PALL(ポール)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルターハウジングとは、純水を精製するためのフィルターを設置するための筒状の容器です。純水や純水精製装置は、実験や研究、工業や医療などの器具の洗浄、食品加工など衛生面が重視される用水に利用されます。純水精製の要と言えるフィルターの能力を効率的に発揮するためには、専用のハウジングが欠かせません。材質は、ポリプロピレンをはじめ、アクリル、SUS304(ステンレス)、SUS316(ステンレス)などがあります。低流量から高流量に対応する製品まで用途にあわせて選ぶことができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターハウジング Aシリーズ PALL(ポール)フィルターハウジング AシリーズPALL(ポール)
399,309税込439,240
1台
121日以内出荷
液体/気体用ハウジングです。 コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
ハウジング 1TSシリーズ ADVANTECハウジング 1TSシリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
仕様●1TS-2B●IN、OUTの形状:1"PT●カートリッジ本数:500mm×1本●適応カートリッジフィルター形状コード:C、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ材質本体/SUS316、ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM寸法(mm)全高/622、全幅/123質量(kg)4.4最高使用圧力(MPa)0.69アズワン品番64-1189-01

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターハウジング