絞り込み
ブランド
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
  • モノタロウ(4)
  • ADVANTEC(172)
  • アズワン(19)
  • 環境テクノス(12)
  • 日本フイルター(10)
  • アイオン(7)
  • セムコーポレーション(7)
  • 日立産機システム(6)
  • フロンケミカル(6)
  • PALL(ポール)(6)
  • オルガノ(5)
  • ケニス(5)
  • 栗田工業(kurita)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー(3)
  • 三商(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • サンプラテック(1)
  • アラム(1)
接続口径
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(4)
  • 1-1/2(2)
  • 2(4)
  • その他(1)
耐圧
  • 0.7(1)
  • 0.86(2)
  • 0.98(3)
  • 1(1)
  • 1.96(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1BSハウジング用ナットガスケット PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1BSハウジング用ナットガスケット PTFESolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)、非溶接構造(1BS~T~タイプ)ともに1台につき1つ使用トラスコ品番417-5476材質PTFE質量(g)1品名ナットガスケット
1Mハウジング用O-RING NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1Mハウジング用O-RING NBRSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,498税込1,648
1個
欠品中
トラスコ品番417-5450材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン質量(g)3適合ハウジング1Mタイプ
1BSハウジング用シェルガスケット PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1BSハウジング用シェルガスケット PTFESolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)1台につき1つ使用、非溶接構造(1BS~T~タイプ)1台につき2つ使用トラスコ品番417-5468材質PTFE質量(g)5
キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
83,980税込92,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。 軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G)流量(m3/min)1~2m3/時間(目安)推奨流量(L/min)19外径(Φmm)96主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE使用温度範囲(℃)120まで使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)500適合ハウジング6ALNシリーズ
ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SSSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
83,980税込92,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過仕様(シェル、カバー)溶接材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE外径(mm)96設計圧力(MPa)0.98
ハウジング5DCN用ガスケット NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング5DCN用ガスケット NBRSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ハウジング5DCNタイプ用ガスケットです。 ハウジング本体に標準でついている材質です。
トラスコ品番756-7626材質NBR質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
1BSハウジング用ナットガスケット PTFE(カーボン入り) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1BSハウジング用ナットガスケット PTFE(カーボン入り)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様1BSハウジング用ナットガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2939材質PTFE(カーボン入)質量(g)1品名ナットガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
ロケーター SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ロケーター SUS304Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途ロケータートラスコ品番790-1186材質SUS304質量(g)25適合ハウジング3ALN、5DCN
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) ステンレスナット+NBRガスケット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) ステンレスナット+NBRガスケットSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
749,800税込824,780
1台
14日以内出荷から20日以内出荷
フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。 カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。 中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc1 1/2(40A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE外径(Φmm)190設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ) ロッドナット アルミタイプ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ) ロッドナット アルミタイプSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,198,000税込1,317,800
1台
14日以内出荷
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)240接続口径Rc2 (50A)
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) アルミナット+NBRガスケット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) アルミナット+NBRガスケットSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
739,800税込813,780
1台
14日以内出荷から20日以内出荷
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)190接続口径Rc1 1/2(40A)
ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SSSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。 耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。 上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。 コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。トラスコ品番149-3469接続口径Rc1 (30A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE質量(kg)2.8高さ(mm)335外径(Φmm)96適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
大型ステンレス製フィルターハウジング Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)大型ステンレス製フィルターハウジングSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
91,980税込101,178
1個
当日出荷
耐久性が高く、高流量に対応できます
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。トラスコ品番149-3673
EPDMガスケット カバーヘッド部用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)EPDMガスケット カバーヘッド部用Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
用途へルールガスケット1.5S用。トラスコ品番819-5716材質EPDM質量(g)4タイプカバーヘッド部用寸法Φ32×45mm2018年トラスコ掲載ページ3 0389
1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様1BSハウジング用シェルガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2938材質PTFE(カーボン入)質量(g)5品名シェルガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
フィルターハウジング1ZMSタイプ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)フィルターハウジング1ZMSタイプSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
679,800税込747,780
1台
翌々日出荷
残液の少ない構造のサニタリータイプのフィルターハウジングです。内面はバフ#400研磨後に電解研磨加工が施されています。
用途226 Oリングタイプフィルターカートリッジ1本用。材質ステンレス(SUS316相当)外径(mm)101適合フィルターBLA~BAシリーズ設計圧力(MPa)0.72018年トラスコ掲載ページ3 0389
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
179,800税込197,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り)2018年トラスコ掲載ページ3 0388
大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)大型ステンレス製フィルターハウジング 304SSTSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
659,800税込725,780
1台
10日以内出荷から30日以内出荷
耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過接続口径Rc2(50A)材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR最高使用温度(℃)120標準流量(m3/h)3~15外径(mm)340設計圧力(MPa)0.86
フィルターハウジング 1HB1 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)フィルターハウジング 1HB1Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
959,800税込1,055,780
1台
4日以内出荷
高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過接続口径Rc1トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96
ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SSTSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
549,800税込604,780
1台
5日以内出荷から44日以内出荷
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過接続口径Rc2(50A)材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE標準流量(m3/h)12~24設計圧力(MPa)1
ショートタイプバッグフィルター用バスケット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ショートタイプバッグフィルター用バスケットSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
樹脂製フィルターバッグハウジングBMTタイプに装着するバスケットです。
用途フィルターバッグのショートタイプ用バスケット高さ(mm)355外径(mm)190
ポストストッパー SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポストストッパー SUS304Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
5,298税込5,828
1個
欠品中
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
トラスコ品番790-1160材質SUS304質量(g)6適合ハウジング3ALN、5DCN
フィルターハウジングパーツ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)フィルターハウジングパーツSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
9,498税込10,448
1セット(2個)
30日以内出荷
質量(g)15
ハウジング5DCN用Oリング フッ素ゴム Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング5DCN用Oリング フッ素ゴムSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
62,980税込69,278
1個
当日出荷
ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
トラスコ品番448-4878材質フッ素ゴム質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
ハウジング5DCN用Oリング シリコーンゴム Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング5DCN用Oリング シリコーンゴムSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
トラスコ品番448-4860材質シリコーンゴム質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
ハウジング3AL用ナットガスケット PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング3AL用ナットガスケット PTFESolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
トラスコ品番751-4395材質PTFE質量(g)2ガスケットロッドナット用適合ハウジング3ALシリーズ
ハウジング1HB用Oリング PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング1HB用Oリング PTFESolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
ハウジング1HBタイプ用Oリングです。
トラスコ品番789-9840材質PTFE質量(g)10適合ハウジング1HB
ハウジング1BHS用パッキンセット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング1BHS用パッキンセットSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
23,980税込26,378
1組
翌々日出荷
質量(g)10適合ハウジング1BHSシリーズ
ハウジング1BHE用パッキンセット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング1BHE用パッキンセットSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
23,980税込26,378
1組
当日出荷から翌々日出荷
適合ハウジング1BHSシリーズ質量(g)10
スプリング SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)スプリング SUS304Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途ロケータースプリングトラスコ品番790-1178材質SUS304質量(g)29適合ハウジング3ALN3、5DCN
3HIカートリッジポスト SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3HIカートリッジポスト SUS304Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1151材質SUS304質量(g)237適合ハウジング3ALN3、5DCN3
3ALハウジング用シェルガスケット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3ALハウジング用シェルガスケットSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)10ガスケットシェル用適合ハウジング3ALNシリーズ
2HIカートリッジポスト SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)2HIカートリッジポスト SUS304Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1143材質SUS304質量(g)156適合ハウジング3ALN2、5DCN2
1HIカートリッジポスト SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1HIカートリッジポスト SUS304Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1135材質SUS304質量(g)64適合ハウジング3ALN1、5DCN1
1BE/1BSセンターロッド Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1BE/1BSセンターロッドSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製フィルターハウジングでご使用いただける交換用パーツです。
材質316SS(SUS316相当)
1BE/1BSキャップナット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1BE/1BSキャップナットSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ステンレス製フィルターハウジング(1BS1、1BS2)でご使用いただける交換用パーツです。
用途ハウジングカバーの締付ナットトラスコ品番789-9033材質316SS(SUS316相当)質量(g)130
1BE/1BSガイド Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1BE/1BSガイドSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ステンレス製フィルターハウジング(1BS1、1BS2)でご使用いただける交換用パーツです。
トラスコ品番789-9025材質316SS(SUS316相当)質量(g)6
キュノ 5DCN2ハウジング Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ 5DCN2ハウジングSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,098,000税込1,207,800
1台
10日以内出荷
耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過に。 樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過に。

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターハウジング