絞り込み
接続口径
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(4)
  • 2(2)
  • その他(1)
耐圧
  • 0.24(1)
  • 0.86(1)
  • 0.98(2)
  • 1(1)
  • 1.96(1)
ブランド
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
  • モノタロウ(4)
  • ADVANTEC(16)
  • 日本フイルター(10)
  • 環境テクノス(8)
  • アイオン(7)
  • 日立産機システム(6)
  • ケニス(5)
  • アズワン(3)
  • 栗田工業(kurita)(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • オルガノ(2)
  • 三商(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • アラム(1)
  • キッツマイクロフィルター(1)
  • セムコーポレーション(1)
  • フィルターメイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/2(2)
3/4(2)
1(4)
2(2)
その他(1)
  • 1BSハウジング用ナットガスケット PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BSハウジング用ナットガスケット PTFE

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)、非溶接構造(1BS~T~タイプ)ともに1台につき1つ使用トラスコ品番417-5476材質PTFE質量(g)1品名ナットガスケット
  • 1BSハウジング用シェルガスケット PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BSハウジング用シェルガスケット PTFE

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)1台につき1つ使用、非溶接構造(1BS~T~タイプ)1台につき2つ使用トラスコ品番417-5468材質PTFE質量(g)5
  • 1Mハウジング用O-RING NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1Mハウジング用O-RING NBR

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番417-5450材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン質量(g)3適合ハウジング1Mタイプ
  • キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1本
    当日出荷
    1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。 軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
    主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE使用温度範囲(℃)120まで外径(Φmm)96耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G)流量(m3/min)1~2m3/時間(目安)推奨流量(L/min)19使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過仕様(シェル、カバー)溶接材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE外径(mm)96設計圧力(MPa)0.98
  • 1BSハウジング用ナットガスケット PTFE(カーボン入り) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BSハウジング用ナットガスケット PTFE(カーボン入り)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    仕様1BSハウジング用ナットガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2939材質PTFE(カーボン入)質量(g)1品名ナットガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
  • ハウジング5DCN用Oリング EPDM Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング5DCN用Oリング EPDM

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
    トラスコ品番448-4851材質EPDM質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
  • 1BE/1BSキャップナット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BE/1BSキャップナット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(1BS1、1BS2)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途ハウジングカバーの締付ナットトラスコ品番789-9033材質316SS(SUS316相当)質量(g)130
  • Zeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスク Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Zeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスク

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です。少量の液でラボテストを簡単に行うことができます。ゼータ電位による吸着作用により、優れた粒子補足能力をもっています。テストデータを元に、実生産レベルに直線的にスケールアップが可能です。
    用途液体からの脱色、有機不純物除去用。ろ過精度(μm)0.5~5外径(mm)90
  • ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。 耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。 上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。 コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。
    用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。トラスコ品番149-3469接続口径Rc1 (30A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE質量(kg)2.8高さ(mm)335外径(Φmm)96適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
  • 大型ステンレス製フィルターハウジング Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    大型ステンレス製フィルターハウジング

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く、高流量に対応できます
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。トラスコ品番149-3673
  • ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)500適合ハウジング6ALNシリーズ
  • EPDMガスケット カバーヘッド部用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    EPDMガスケット カバーヘッド部用

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途へルールガスケット1.5S用。トラスコ品番819-5716材質EPDM質量(g)4タイプカバーヘッド部用寸法Φ32×45mm2018年トラスコ掲載ページ3 0389
  • 1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    仕様1BSハウジング用シェルガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2938材質PTFE(カーボン入)質量(g)5品名シェルガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
  • フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
    用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り)2018年トラスコ掲載ページ3 0388
  • 大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥659,800~税込¥725,780~
    1台
    11日以内出荷から30日以内出荷
    耐久性が高く、高流量に対応できます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR接続口径Rc2(50A)最高使用温度(℃)120標準流量(m3/h)3~15外径(mm)340設計圧力(MPa)0.86
  • フィルターハウジング 1HB1 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    フィルターハウジング 1HB1

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥959,800税込¥1,055,780
    1台
    4日以内出荷
    高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
    用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)接続口径Rc1質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96
  • ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1台
    6日以内出荷から45日以内出荷
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE接続口径Rc2(50A)標準流量(m3/h)12~24設計圧力(MPa)1
  • ショートタイプバッグフィルター用バスケット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ショートタイプバッグフィルター用バスケット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    翌々日出荷
    樹脂製フィルターバッグハウジングBMTタイプに装着するバスケットです。
    用途フィルターバッグのショートタイプ用バスケット高さ(mm)355外径(mm)190
  • ロケーター SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ロケーター SUS304

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途ロケータートラスコ品番790-1186材質SUS304質量(g)25適合ハウジング3ALN、5DCN
  • ポストストッパー SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポストストッパー SUS304

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
    トラスコ品番790-1160材質SUS304質量(g)6適合ハウジング3ALN、5DCN
  • フィルターハウジングパーツ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    フィルターハウジングパーツ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット(2個)
    30日以内出荷
    質量(g)15
  • ハウジング5DCN用ガスケット NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング5DCN用ガスケット NBR

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ハウジング5DCNタイプ用ガスケットです。 ハウジング本体に標準でついている材質です。
    トラスコ品番756-7626材質NBR質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
  • ハウジング5DCN用Oリング シリコーンゴム Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング5DCN用Oリング シリコーンゴム

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
    トラスコ品番448-4860材質シリコーンゴム質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
  • ハウジング3AL用ナットガスケット PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング3AL用ナットガスケット PTFE

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番751-4395材質PTFE質量(g)2ガスケットロッドナット用適合ハウジング3ALシリーズ
  • ハウジング1HB用Oリング PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング1HB用Oリング PTFE

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    ハウジング1HBタイプ用Oリングです。
    トラスコ品番789-9840材質PTFE質量(g)10適合ハウジング1HB
  • ハウジング1BHS用パッキンセット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング1BHS用パッキンセット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)10適合ハウジング1BHSシリーズ
  • ハウジング1BHE用パッキンセット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング1BHE用パッキンセット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)10適合ハウジング1BHSシリーズ
  • スプリング SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    スプリング SUS304

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途ロケータースプリングトラスコ品番790-1178材質SUS304質量(g)29適合ハウジング3ALN3、5DCN
  • 3HIカートリッジポスト SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3HIカートリッジポスト SUS304

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1151材質SUS304質量(g)237適合ハウジング3ALN3、5DCN3
  • 3ALハウジング用シェルガスケット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3ALハウジング用シェルガスケット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    質量(g)10ガスケットシェル用適合ハウジング3ALNシリーズ
  • 2HIカートリッジポスト SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    2HIカートリッジポスト SUS304

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1143材質SUS304質量(g)156適合ハウジング3ALN2、5DCN2
  • 1HIカートリッジポスト SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1HIカートリッジポスト SUS304

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1135材質SUS304質量(g)64適合ハウジング3ALN1、5DCN1
  • 1BE/1BSセンターロッド Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BE/1BSセンターロッド

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジングでご使用いただける交換用パーツです。
    材質316SS(SUS316相当)
  • 1BE/1BSガイド Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BE/1BSガイド

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(1BS1、1BS2)でご使用いただける交換用パーツです。
    トラスコ品番789-9025材質316SS(SUS316相当)質量(g)6
  • 密封型フィルターシステム”GPJ-RTシリーズ” Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    密封型フィルターシステム”GPJ-RTシリーズ”

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷
    ハウジングカバーへの接液がなく、直接液に触れずにカートリッジを交換可能です。柔らかい透明な袋にフィルターが包まれています。
    材質ろ材:ポリプロピレン(PP)外径(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • PESメンブレンフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    PESメンブレンフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    翌々日出荷
    電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。
    用途電子、工業用途の除粒子用。トラスコ品番336-1933材質ろ材:ポリエーテルスルホン長さ(mm)249(10インチ)ろ過精度(μm)0.1最高使用温度(℃)80外径(mm)68.6推奨交換差圧(MPa)0.24

『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターハウジング