フィルターハウジング :「水処理」の検索結果
関連キーワード
「接続口径」から絞り込む
3/4(1)
その他(1)
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。
外径(mm)130
全高(mm)315
質量(kg)1.3
材質シリンダ:アクリル樹脂
最高使用圧力(MPa)0.49
使用温度(℃)52以下
材質(Oリング)NBR
材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。