フィルターハウジング :「耐薬品」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
3/4(2)
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ
材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
接続口径PT3/4
使用温度(℃)4~45
サイズ(mm)Φ102×575
アズワン品番1-9013-12
耐圧(Pa)0.98M以下
1個
¥69,900
税込¥76,890
7日以内出荷
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。
水抜き付きでメンテナンスが容易です。
耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
接続口径PT3/4
付属品吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ
材質キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)Φ104×360
常用圧力(MPa)0.6
アズワン品番1-9013-11
通液可温度(℃)4~45
1個
¥54,900
税込¥60,390
4日以内出荷
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。