フィルターハウジング :「糸巻きフィルター」の検索結果
フィルターハウジングとは、純水を精製するためのフィルターを設置するための筒状の容器です。純水や純水精製装置は、実験や研究、工業や医療などの器具の洗浄、食品加工など衛生面が重視される用水に利用されます。純水精製の要と言えるフィルターの能力を効率的に発揮するためには、専用のハウジングが欠かせません。材質は、ポリプロピレンをはじめ、アクリル、SUS304(ステンレス)、SUS316(ステンレス)などがあります。低流量から高流量に対応する製品まで用途にあわせて選ぶことができます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/4(2)
1/2
3/4(1)
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)55
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター・プリーツフィルター等が入ります。
寸法(mm)Φ113×310
接続口径NPT1/2
温度(℃)通液:4~40
常用圧力(MPa)0.35以下
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。