絞り込み
ブランド
  • ニューレジストン
  • モノタロウ(134)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(582)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(497)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(333)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • エスコ(277)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
  • MOXA(251)
  • 3M(スリーエム)(194)
  • ホシモト(165)
  • アインツ(162)
  • イマオコーポレーション(153)
  • 三共製作所(150)
  • コクヨ(149)
  • 日東工業(146)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーグリーンシグマ ニューレジストン

    スーパーグリーンシグマ

    ニューレジストン(31件のレビュー)
    299税込329
    1枚ほか
    当日出荷
    【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
    用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
  • セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

    セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
  • Cエース ニューレジストン

    Cエース

    ニューレジストン(12件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷
    従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
    用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • ワンタッチPホイル ニューレジストン

    ワンタッチPホイル

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式!】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • 7エース ニューレジストン

    7エース

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    369税込406
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
    用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
  • スーパーレッド ニューレジストン

    スーパーレッド

    ニューレジストン(9件のレビュー)
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
    用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。粒度#36厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • アルミ13 ニューレジストン

    アルミ13

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    【アルミの研削作業にこの1枚】 パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
    用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。粒度36厚さ(mm)6
  • ニューエース ニューレジストン

    ニューエース

    ニューレジストン(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
    用途一般鋼のバリ・ビード取り。
  • グリーンカップ ニューレジストン

    グリーンカップ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    439税込483
    1枚ほか
    当日出荷
    【黒皮キラー】 難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
    用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。厚さ(mm)6
  • すぐP(仕上げ用研磨ディスク) ニューレジストン

    すぐP(仕上げ用研磨ディスク)

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    【コストを抑えつつ高品質を実現】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。 研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
  • ミニPホイル ニューレジストン

    ミニPホイル

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • 赤Σ36 ニューレジストン

    赤Σ36

    ニューレジストン(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(25枚)
    当日出荷
    人気のΣ(シグマ)にNEWTYPE誕生。鉄専用設計により、研削力・耐久性とも汎用オフセット砥石より大幅アップ。 鋼材を鉄に絞り性能を追求。コストダウンを実現させました。人にやさしい、お財布にもやさしい砥石です。 従来のオフセット砥石より鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。
    用途一般鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)100適合材一般鋼
  • クロスinホイル(Aタイプ) ニューレジストン

    クロスinホイル(Aタイプ)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷から62日以内出荷
    ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
    用途一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)
  • セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

    セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    【セラミック砥粒で高い研削力】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。 ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。 クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。 研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
  • Sホイル ニューレジストン

    Sホイル

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。汎用ペーパー多羽根ホイルと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。15穴用の青色ブッシュを外せば、16穴用のグラインダにもご使用頂けます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
  • Zエース ニューレジストン

    Zエース

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削厚さ(mm)6
  • ミニQuickペーパー ニューレジストン

    ミニQuickペーパー

    ニューレジストン
    1,198税込1,318
    1箱(5枚)
    当日出荷
    平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業。【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼
  • ミニRホイル ニューレジストン

    ミニRホイル

    ニューレジストン
    4,198税込4,618
    1箱(5枚)
    当日出荷
    柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
  • ミニサンドホイル ニューレジストン

    ミニサンドホイル

    ニューレジストン
    6,998税込7,698
    1箱(25枚)
    当日出荷
    網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
  • グッドホイル ニューレジストン

    グッドホイル

    ニューレジストン
    7,998税込8,798
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用している為、安全に研削・研磨ができます。15孔用のオレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • サンドホイル105Φ用パッド(FRP用) ニューレジストン

    サンドホイル105Φ用パッド(FRP用)

    ニューレジストン
    74税込81
    1枚
    当日出荷
  • 7エース メントリ用 ニューレジストン

    7エース メントリ用

    ニューレジストン
    5,898税込6,488
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
    用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
  • ペーパーホイル ニューレジストン

    ペーパーホイル

    ニューレジストン
    7,498税込8,248
    1箱(2枚)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
  • クロスインホイル 15・16孔用 ニューレジストン

    クロスインホイル 15・16孔用

    ニューレジストン
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用したクロスイン基盤が振動やゴトツキを吸収します。ジルコニアペーパー、"BZペーパー"をメーカー共同開発。従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより、高いパフォーマンスを発揮します。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用への変更が容易。また電気グラインダ、エアグラインダ、どちらでも使える共用タイプです。クロスinホイル ワンタッチ式の姉妹品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
  • クロスinホイル(BZタイプ) ニューレジストン

    クロスinホイル(BZタイプ)

    ニューレジストン(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ジルコニアペーパー、”BZペーパー”をメーカー共同開発 従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより高いパフォーマンスを発揮します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
    用途一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100砥粒BZ羽根の長さ(mm)23
  • ハイ7エース ニューレジストン

    ハイ7エース

    ニューレジストン
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。
    厚さ(mm)6
  • サンドホイル180Φ用パッド(金属用) ニューレジストン

    サンドホイル180Φ用パッド(金属用)

    ニューレジストン
    279税込307
    1枚
    5日以内出荷
  • サンドホイル150Φ用パッド(金属用) ニューレジストン

    サンドホイル150Φ用パッド(金属用)

    ニューレジストン
    359税込395
    1枚
    5日以内出荷
  • サンドホイル125Φ用パッド(金属用) ニューレジストン

    サンドホイル125Φ用パッド(金属用)

    ニューレジストン
    289税込318
    1枚
    5日以内出荷
  • サンドホイル100Φ用パッド(金属用) ニューレジストン

    サンドホイル100Φ用パッド(金属用)

    ニューレジストン
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    外径(Φmm)100
  • ハイスーパーレッド ニューレジストン

    ハイスーパーレッド

    ニューレジストン
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)
    当日出荷
    スーパーレッドをベースに幅広い分野での研削作業が可能な超高速度用研削砥石です。
    用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。トラスコ品番762-0683粒度36厚さ(mm)6質量(g)329穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180砥粒ST適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • Pソフト ニューレジストン

    Pソフト

    ニューレジストン
    6,498税込7,148
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。ワンタッチPソフトの姉妹品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削・表面研磨を含む研磨作業付属品内装につき15孔用アダプタ2枚内径(Φmm)16外径(Φmm)100砥粒A
  • コットンホイルType-1 ミニ ニューレジストン

    コットンホイルType-1 ミニ

    ニューレジストン
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    コットンホイルType-1 ミニ専用マンドレールです。
  • コットンホイルType-1 ミニ ニューレジストン

    コットンホイルType-1 ミニ

    ニューレジストン
    11,980税込13,178
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
    【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる新しいタイプの砥石です。 基材の綿が研削熱により燃焼し、発刃が促進されます。 綿を基材としているので、アタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。
    用途機械加工後のバリ取り・仕上げ、歯車・ネジ溝(山)などの仕上げ・クリーニング、金型の補修・メンテナンス、アルミから焼入れ鋼などの幅広い難削剤の軽研削・仕上げ、小型鋳造部品の仕上げ
  • コットンホイルT-27オフセット型 ニューレジストン

    コットンホイルT-27オフセット型

    ニューレジストン
    11,980税込13,178
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 加工物に余分なキズや汚れをつけずに良好な表面仕上ができる為、研磨、仕上げ作業に最適です。研磨作業による2次的なカエリ、バリを出さないので、面取り作業に効果的です。 銀色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の面取り、クリーニング作業粒度80厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100砥粒A適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • ワンタッチPソフト ニューレジストン

    ワンタッチPソフト

    ニューレジストン
    5,598税込6,158
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    【曲面研磨に適したペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式】 鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。 窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。 ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式です。 NRSPソフトの姉妹品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、表面研磨を含む研磨作業ねじピッチ1.5
  • Pホイル ニューレジストン

    Pホイル

    ニューレジストン
    9,698税込10,668
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ワンタッチPホイルの姉妹品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • ハイグリーンカップ ニューレジストン

    ハイグリーンカップ

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    グリーンカップをベースにした超高速度用研削砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面、曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど外径(mm)180
  • ハイエース ニューレジストン

    ハイエース

    ニューレジストン
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    重研削用。高研削用超高速度研削砥石。高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。
    用途一般鋼のバリ・ビード取り。厚さ(mm)6