絞り込み
ブランド
  • CONTRINEX(コントリネックス)
  • モノタロウ(135)
  • 3M(スリーエム)(191)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • MOXA(251)
  • SMC(300)
  • TRUSCO(334)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
  • アインツ(163)
  • イマオコーポレーション(153)
  • エスコ(279)
  • コクヨ(148)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(497)
  • フエニックス・コンタクト(581)
  • ホシモト(165)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(146)
  • 清水製作所[継手](291)
  • 黒田精工(1,432)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明体検出光電センサTRU-C23PA CONTRINEX(コントリネックス)

    透明体検出光電センサTRU-C23PA

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    45日以内出荷
    革新的な独自パテントによるUV光を使ったセンサ。外寸20×30×10mmと小型ながら、あらゆる透明体を検出。検出距離は専用リフレクタにより1200 mmまで可能。Ecolab認定、IO-Link標準対応
    用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程におけるガラス、PET、フィルム等あらゆる透明体を含めた対象物の検出センサータイプリフレクタ検出距離(mm)最大1200(専用リフレクタサイズによる)保護等級IP67光源UV LED 275nm感度調整方法ティーチボタン材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMAハウジング(mm)H30×W10×D20
  • 2線式近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    2線式近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    45日以内出荷
    容易な設置と高い応答周波数の2線式近接センサ
    用途自動車製造工程、工作機械、包装、物流、搬送機器、繊維機器における対象金属の検出タイプIO-LINK対応:無電源電圧(V)10~65 DC保護等級IP67使用周囲温度(℃)-25~+70出力形式2線DC ノーマリーオープン
  • フルメタル近接センサ700シリーズチップイミューン CONTRINEX(コントリネックス)

    フルメタル近接センサ700シリーズチップイミューン

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    45日以内出荷
    センサ検出面を含めステンレス一体型のフルメタル近接センサ。堅牢性に優れ過酷な環境下においても優れた検出性能を発揮。鉄、ステンレス、アルミニウム、真鍮、銅、チタンなどの切削屑が検出面に付着しても影響を受けず検出対象金属を確実に検出。
    用途フライス加工、穴あけ、研削プロセスなど金属片や切削屑が発生する環境下での対象金属の検出接続方法4ピンM12 コネクタ保護等級IP68/69K材質(ハウジング)ステンレスSUS303使用周囲温度(℃)-25~+85材質(検出面)ステンレスSUS303出力形式ノーマリーオープンシールド形状非シールドタイプ
  • アンプ内蔵小型長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    アンプ内蔵小型長距離近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    45日以内出荷
    Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
    用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出保護等級IP67ハウジングM5
  • アンプ内蔵超小型近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    アンプ内蔵超小型近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    45日以内出荷
    Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
    用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出検出距離(mm)1保護等級IP67ハウジングM4材質(ハウジング)ステンレス SUS303使用周囲温度(℃)-25~+70材質(検出面)ポリエステル出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ
  • アンプ内蔵小型長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    アンプ内蔵小型長距離近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    45日以内出荷
    Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
    用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出保護等級IP67ハウジング(mm)Φ4
  • アンプ内蔵超小型近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    アンプ内蔵超小型近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    45日以内出荷
    Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
    用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出検出距離(mm)1.5接続方法PVCケーブル保護等級IP67材質(ハウジング)ステンレス SUS303使用周囲温度(℃)-25~+70応答周波数(Hz)3000材質(検出面)POMハウジング(mm)Φ4シールド形状シールドタイプ
  • アンプ内蔵超小型近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    アンプ内蔵超小型近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    45日以内出荷
    Φ3という市場で最も小型のサイズでありながらアンプ内蔵かつ検出表示LED付き近接センサ。
    用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出保護等級IP67材質(ハウジング)ステンレス SUS303使用周囲温度(℃)-25~+70ハウジング(mm)Φ3出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ
  • キューブ型長距離近接センサC44シリーズ CONTRINEX(コントリネックス)

    キューブ型長距離近接センサC44シリーズ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    45日以内出荷
    耐環境性に優れた(IP68/IP69K対応)キューブ型長距離近接センサ。5方向に装着可能な可動検出面。付属の専用ブラケットにより簡単なクリック式取付け。NO/NCの2出力によるフェールセーフ対応。
    用途屋内外における金属対象物の安定検出接続方法4ピンM12コネクタ保護等級IP68/69K材質(ハウジング)PA GF ガラス繊維強化ポリアミド使用周囲温度(℃)-25~+85応答周波数(Hz)100材質(検出面)PA GF ガラス繊維強化ポリアミドハウジング(mm)□40×40出力形式NO + NC 2出力
  • 透明体検出光電センサTRU-C23PA専用リフレクタ CONTRINEX(コントリネックス)

    透明体検出光電センサTRU-C23PA専用リフレクタ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    45日以内出荷
    透明体検出光電センサ専用リフレクタ
    用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程におけるガラス、PET、フィルム等あらゆる透明体を含めた対象物の検出
  • M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    M18円筒型光電センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    45日以内出荷
    M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。透過型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
    用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプ透過型 投光器検出距離(mm)30000保護等級IP67光源赤色LED 630nm材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA
  • M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    M18円筒型光電センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    45日以内出荷
    M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。バックグランドサプレッション型。白、黒背景色に影響を受けない優れた検出感度。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
    用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプバックグラウンドサプレッション検出距離(mm)250保護等級IP67光源赤色ピンポイントLED 640nm感度調整方法ポテンショメータ材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA
  • M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    M18円筒型光電センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    45日以内出荷
    M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。反射型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
    用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプ反射型検出距離(mm)1200保護等級IP67光源赤色LED 630nm感度調整方法ポテンショメータ材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA
  • フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    45日以内出荷
    堅牢なフルメタル一体型ハウジング(角型フラット形状)にセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性
    用途スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出検出距離(mm)7接続方法PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール保護等級IP68/69Kハウジング角型フラット材質(ハウジング)ステンレス SUS316L材質(検出面)ステンレス SUS316L応答周波数(kHz)15出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ
  • フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    45日以内出荷
    堅牢なフルメタル一体型ハウジングにセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性
    用途スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出保護等級IP68/69K材質(ハウジング)ステンレス SUS303材質(検出面)ステンレス SUS303応答周波数(kHz)15出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ