絞り込み
ブランド
- フジプラ
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(581)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(502)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(333)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(276)
- MOXA(253)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- 3M(スリーエム)(193)
- ホシモト(166)
- アインツ(164)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(149)
- 日東工業(147)
- ブランドをもっと見る

CPリーフ パウチフィルム 静電防止タイプ
フジプラ¥1,798~税込¥1,978~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷パウチタイプのラミネートフィルムに特殊な静電防止加工を施しました。フィルムセットする際、用紙がフィルムに貼り付きにくくスムーズに挟み込めるため、効率よくラミネートすることができます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。用途書類や写真、カードや販促POPなどをキズや汚れから保護します。静電気発生による貼りつきが低減されることで作業もスムーズにラミネート加工ができます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。厚さ(μm)100
ラミネート用キャリアシート
フジプラ¥699税込¥7691冊(3枚)当日出荷ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、のりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します。不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです。 。内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません。繰り返し使えます。用途のり汚れによるラミネートフィルム詰まりの防止に。付属品クリーニングぺーパー材質紙寸法(mm)225×330(2つ折り後)アズワン品番65-0338-09
パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm
フジプラ¥419~税込¥461~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。厚さ(μm)100タイプCPリーフ
ラミネーター(4本ローラー)カードサイズ対応
フジプラ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用を採用しています。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減できます。用途モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。ラミPOP全種に対応しています。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品取扱説明書(保証書)消費電力(W)平常時100、最大500スイッチモータースイッチ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式ヒートプレート方式ウォームアップ時間約2.5~4分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)100(B7)対応フィルム厚さ(μm)100~150
ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応
フジプラ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷POP・チラシ・メニューなどの表面保護に!シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)。挿入口が広いワイドスパンで、ラミネートフィルムの挿入時のブレをカバーします。用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー消費電力(W)520電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能リバース、ヒーターオートオフ温度調節範囲(℃)4段階ウォームアップ時間約5~10分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)335(A3)対応フィルム厚さ(μm)100~150
ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応
フジプラ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。ローラー数4ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz)最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)ウォームアップ時間約5~10分付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)消費電力(W)840電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式内部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット温度調節範囲(℃)100~160フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
パウチタイプフィルム CPリーフ 抗菌加工タイプ
フジプラ¥409~税込¥450~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷特殊なイオンのコーティングで大腸菌やブドウ球菌の増殖を抑制します。※JIS Z 2801準拠の抗菌力測定法にて抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)。さらに、特殊な静電防止加工により、フィルムセット時も用紙がフィルムに貼りつきにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。用途病院や、介護施設、公共機関など、衛生面を考慮した環境での使用に最適です。厚さ(μm)100
ラミPOP 丸
フジプラ¥1,298税込¥1,4281冊(18セット)4日以内出荷専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。 オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。 用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。 もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!用紙サイズA4厚さ(mm)用紙:0.18フィルム厚さ(μm)(片面厚)100セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:18枚・ラミネート用キャリアシート:1枚形状丸フィルムサイズ(W×H)(mm)90×90坪量(g/m2)157面付6面アズワン品番64-8846-72ミシン目切り離し後のサイズ(mm)84×84適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
CPロール 静電防止タイプ100μm ロールフィルム
フジプラ¥27,980~税込¥30,778~1セット(4本)ほか4日以内出荷ホットラミネーター用のロールタイプラミネートフィルムです。100ミクロンのフィルムをロール状に巻いており、フィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後もホコリやゴミを寄せ付けない静電防止タイプです。用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。厚さ(μm)1001巻長さ(m)100
パウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー)
フジプラ¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。ローラー数6ラミネート速度(mm/分)400~1800最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)ウォームアップ時間約3分付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)消費電力(W)1200電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定温度調節範囲(℃)80~160フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
オートパウチラミネーター専用 ALロールフィルム(光沢)
フジプラ¥17,980~税込¥19,778~1セット(2本)4日以内出荷オンデマンド印刷用強接着タイプ。静電気防止機能付き。用途電子写真方式やインクジェット方式などを利用したオンデマンド印刷の加工に適しています。幅(mm)320