絞り込み
ブランド
  • AICA(アイカ工業)
  • モノタロウ(139)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(547)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(334)
  • エスコ(312)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(267)
  • MOXA(253)
  • 3M(スリーエム)(201)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(166)
  • イマオコーポレーション(155)
  • 三共製作所(150)
  • コクヨ(149)
  • 日東工業(148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコエコボンド (化粧板用速乾) AICA(アイカ工業)エコエコボンド (化粧板用速乾)AICA(アイカ工業)(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(1.5kg)ほか
当日出荷
化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536)成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール外観黄色ペースト状粘度(Pa・s)3.0(at20℃)主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アイカクオリティーワン 木工用 AICA(アイカ工業)アイカクオリティーワン 木工用AICA(アイカ工業)(31件のレビュー)
679税込747
1本(750g)ほか
当日出荷
四季を通じて作業が可能。 有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。 切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
床棟梁 AICA(アイカ工業)床棟梁AICA(アイカ工業)(5件のレビュー)
969税込1,066
1本(600mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。 無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。
用途一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。 鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。適合用途低VOC主なワークパーツ
ナンバーワンボンド木工用 AICA(アイカ工業)ナンバーワンボンド木工用AICA(アイカ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(3kg)
当日出荷
四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。主な用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど仕様袋入り成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
内装用ハケ塗り用接着剤 AICA(アイカ工業)内装用ハケ塗り用接着剤AICA(アイカ工業)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個(3kg)
当日出荷
水性・低臭のゴム系水性接着剤。 速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。 ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。
用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ成分ゴム系使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上標準塗布量0.2kg/m2両面危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品適合用途速乾主なワークパーツ