絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(136)
- 3M(スリーエム)(190)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- MOXA(251)
- SMC(300)
- TRUSCO(334)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- エスコ(277)
- コクヨ(148)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- フエニックス・コンタクト(580)
- ホシモト(165)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 清水製作所[継手](291)
- 黒田精工(1,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781パック(10枚)当日出荷X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。用途鉄、非鉄金属の研削作業粒度#30厚さ(mm)6砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF適合材鉄
X-LOCK 研磨ディスク(フラットタイプ)
BOSCH(ボッシュ)¥5,798税込¥6,3781パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
ボックス(エルボックスシステム)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から7日以内出荷現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂色ブルー耐荷重(kg)100
X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ)
BOSCH(ボッシュ)¥5,798税込¥6,3781パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782
BOSCH(ボッシュ)¥9,998~税込¥10,998~1パック(25枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
研磨ディスク バリューシリーズ
BOSCH(ボッシュ)¥2,598~税込¥2,858~1箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷ヨーロッパ安全企画EN13743に適合した、高い安全性と高い研削力。 低振動で高研削力。曲面にも使え、美しい研磨面。用途金属の研削・研磨、塗装前の下地研磨、塗料・サビ取り
X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781
BOSCH(ボッシュ)¥9,398税込¥10,3381パック(25枚)翌々日出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材普通鋼・非鉄金属
X-LOCK アルミナサンディングディスク
BOSCH(ボッシュ)¥7,898~税込¥8,688~1箱(50枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
X-LOCK ジルコニアサンディングディスク
BOSCH(ボッシュ)¥8,198~税込¥9,018~1箱(50枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
X-LOCK セラミックサンディングディスク
BOSCH(ボッシュ)¥8,998~税込¥9,898~1箱(50枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250