絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(334)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(278)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- 3M(スリーエム)(194)
- ホシモト(165)
- アインツ(163)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(148)
- 日東工業(146)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
特価

サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ
イマオコーポレーション¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。トラスコ品番195-0978アズワン品番64-8654-51RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアルインジケーター D-R
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個当日出荷2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)75目盛12許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLC
イマオコーポレーション¥9,698税込¥10,6681個当日出荷シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。適合【ケース】PBLC-M16SUS材質【止め輪】SUS304材質(本体)SUS303質量(g)71使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(ボール)SUS440C焼入焼戻材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ
イマオコーポレーション¥5,698税込¥6,2681個当日出荷干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。用途治具プレート交換。トラスコ品番195-0977アズワン品番64-8654-50RoHS指令(10物質対応)対応
SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ツールホルダー(マニュアル操作) SSR-THL
イマオコーポレーション¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷手動操作専用です。 ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。付属品ワッシャー:4個適合【ロボットマスター】SSR-RML1500材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理質量(g)120使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(ストッパー)ポリアセタール許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S
イマオコーポレーション¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC
イマオコーポレーション¥14,553税込¥16,0081個当日出荷クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)336使用圧力(MPa)0.3~0.7クランプ径(Φmm)16~20(推奨)材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)材質(ピストン)SUS303保持力(N)77
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6
イマオコーポレーション¥189~税込¥208~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。トラスコ品番195-0979アズワン品番64-8654-52RoHS指令(10物質対応)対応
フィックスドダンパー
イマオコーポレーション¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M
イマオコーポレーション¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から5日以内出荷バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
ライン型ウィンドー LE
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個3日以内出荷はめ込み取付け形状丸形材質(本体)ポリカーボネート、透明質量(g)5使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100材質(Oリング)二トリルゴム(NBR)材質(窓)ポリカーボネート、透明材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷用途M 六角穴付きボルト用材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RML
イマオコーポレーション¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷手動操作専用です。 ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-THL2500材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
ナット(管用平行ネジ用) NUT
イマオコーポレーション¥849~税込¥934~1個当日出荷管用平行ネジ用ナット適合【オイルウィンドー】PRS・PRSH・PRE・FG-N・FE・FG-NN-ATEX・CD・CD-ATEX材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH-L
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構ロック機構付材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨
トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC601
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース質量(g)40シリーズST-HTC601材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)0.5
外形クランプ|ODクランプ MBOD
イマオコーポレーション¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。口金S17Cフッ素樹脂コーティング材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L
イマオコーポレーション¥16,038~税込¥17,642~1個当日出荷から5日以内出荷バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.5~0.7材質(カバー)SUS304材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
エアロック着脱|エアピンロッククランパー(単動タイプ) PPHC-S
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個当日出荷エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304質量(g)62使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPBクランプ力(N)30
デジタルポジションインジケーター SDP-10
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から8日以内出荷シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション1枚質量(g)100使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7
イマオコーポレーション¥199~税込¥219~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(メネジ)VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304
プランジャー|ポジショニングブッシュ POB
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷インデックスプランジャーの位置決め用ブッシュです。 テーパーに沿ってインデックスプランジャーのノーズが引っ込み、センター穴まで来るとノーズが飛び出すので位置決めできます。 AMBと合わせて使用できます。材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(HV670~780)シリーズPOB
樹脂製ガイドローラー(U深溝型) GRL-P-D-SUS
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルトなしタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質【止め輪】SUS304-CSP材質(本体)ポリアセタールホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)GRL-P-D-SUS:-・GRL-M-P-D-SUS:SUS303
メッセージウォッチ Type-N
イマオコーポレーション¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷広い工場で発生する担当者不在によるタイムロスを削減。 人や運搬車輛を呼ぶために持ち場を離れて探す。 機械の異常、加工終了などに気づかず、長時間機械を止めてしまった。 メッセージウォッチType-Nは必要なときに必要な担当者の呼出しができ、呼ばれた側も呼出し理由が把握できます。 広い工場で発生しがちなタイムロスを削減し、生産性を高めます。 広い工場での使用:送信機を中継機として利用することで、電波到達距離を約1000mずつ延長することができます。 また、受信機は電波が届く範囲内であればどの位置でも受信可能です。 ヒトからヒトへの呼出し:押しボタンが3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。 機械からヒトへの自動呼出しや通知:外部入力接点を利用することで、複数の監視項目を自動で管理者にお知らせします。 接点は3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。電波形式特定小電力無線局ARIBSTD-T108電池寿命送信機:約1,000日(1時間に1回送信した場合)・中継機:約2.5日(1時間に1回中継した場合)・受信機:約3.9日(1時間に1回受信した場合)電波到達距離(m)送信機→中継機約1000、送信機→受信機約270動作温度範囲(℃)-10~60電波周波数920MHz帯※送信機(中継機)、受信機は周波数を合わせてペアリングするので混信はありません通信速度(kbps)50
SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ムービングハンドル SSR-MH
イマオコーポレーション¥449~税込¥494~1個当日出荷から8日以内出荷SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ベースプレート SSR-BP
イマオコーポレーション¥719~税込¥791~1個当日出荷から8日以内出荷SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷クランプ完了がクリック感で分かります 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
アクチュエータユニットミニ MAU3222SS
イマオコーポレーション¥18,711~税込¥20,582~1個当日出荷から翌々日出荷スライド機構をユニット化。 選定設計製作の手間が省けます。 ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。 小型ボディで狭い箇所にも設置可能! ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。 ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜材質(ダストカバー)SUS304
樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C
ボールプランジャー BSU
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。材質(本体)SUS303質量(g)10タイプライン無し材質(ボール)SUS420、HRC55耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
プレッシャーキャップ PR
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動質量(g)101材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
プーリーアイドラー(樹脂製) NIP
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途に応じて材質を選んでいただけます。 平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック質量(g)1040材質(ベアリング)スチール軸穴径(Φmm)20
ダイアルインジケーター D-L
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)135目盛36許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)