耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。
2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。
レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。
完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。
コネクタの向きは前面、上下対応。
フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。
CLA-127GLE-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。
CLA-127GLP-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。また、液体温度が80℃に達することでも通電します。
保護等級IP65適合
水またはグリコールベース水溶液(50%)で使用可能です。
タンク底面付近への設置が可能です。
付属品スペーサー(厚み10)×2個
材質【文字盤・サポート】アルミニウム、【ナット・ワッシャー】SUS304、【センサーブラケット・アセンブリエンド】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
質量(g)231
使用温度範囲(℃)-30~80
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(チューブ)耐熱ガラス
材質(ボルト)SUS303
材質(プロテクター)ポリカーボネート透明
材質(フロート)ポリアミドブラック
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。