その他 :「L 型」の検索結果

関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
サイズ12 材質(本体)NDXNS-L:SUM22L四三酸化鉄皮膜 質量(g)30 タイプノーズロック型 形式NDXNS-L 寸法L(mm)41.7 寸法d(mm)6(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)1.8 寸法S(mm)6 寸法D(mm)25 寸法T(mm)6 寸法W(mm)19 寸法T1(mm)8 耐熱温度(℃)80 寸法W1(mm)14 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットダブルナット 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 許容せん断力(N)848 材質(ノーズ)NDXNS-L:SUM22LHRC58~62 寸法MM12×1.5 荷重(N)6~14
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル ロック機構ロック機構付 材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 締圧力(kN)19.6 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)560 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 締圧力(kN)19.6 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 質量(g)200 寸法L(mm)104.5 寸法H(mm)72 シリーズST-HTC1825 寸法d(mm)5.5 寸法L1(mm)46 寸法S(mm)25 寸法D(mm)9 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法L2(mm)45 寸法T(mm)5 寸法W(mm)40 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)20 寸法L4(mm)40 寸法H1(mm)18 寸法P1(mm)28 寸法W1(mm)6 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 寸法L5(mm)6 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 寸法MM5 締圧力(kN)1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-L
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 材質(本体)スチール、つや消しブラック 質量(g)135 目盛36 許容回転数(min-1[r.p.m])300 回転方向反時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
質量(g)40 シリーズST-HTC601 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)0.5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 使用圧力(MPa)0.5~0.7 材質(カバー)SUS304 材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
1個
16,038 税込17,642
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-R・D-L・D-C
エコ商品
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質本体:スチール:つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤色(透明アクリル版に印字)、短針:黒色 許容回転数(min-1[r.p.m])300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)300 寸法L(mm)100 シリーズST-VTC207 寸法L1(mm)57.5 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(アーム)SUS304L/電解研磨 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:1、F2:1.7 材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS
樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C
1個
1,019 税込1,121
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型) GRL-P-R-SUS
樹脂製のため、走行音が静かです。 GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C 材質(ボルト)SUS303
1個
1,126 税込1,239
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(U型) GRL-P-U-SUS
樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト タイプボルト付き 寸法L1(mm)8 寸法T(mm)1.5 寸法M(mm)M5X0.8 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C 材質(ボルト)SUS303
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルトなしタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質【止め輪】SUS304-CSP 材質(本体)ポリアセタールホワイト 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C 材質(ボルト)GRL-P-D-SUS:-・GRL-M-P-D-SUS:SUS303
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)370 シリーズST-PAH1725 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル ロック機構なし 締圧力(kN)3.4 材質(Uボルト)ST-PAH1725:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH1725-S:SUS304/電解研磨
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)160 寸法L(mm)75.2 シリーズST-VTC202 寸法L1(mm)45.8 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:0.62、F2:1 材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)90 シリーズST-VTC201 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:0.24、F2:0.5 材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
2,798 税込3,078
31日以内出荷

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)380 シリーズST-PAH5271 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル ロック機構ロック機構付 締圧力(kN)3.4 材質(Uボルト)ST-PAH5271-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH5271-L-S:SUS304/電解研磨
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション指示板・スケール ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N・ES3-A
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上アルミ製:アルミ(A1050P)/目盛り彫り込み(エッチング加工) 取付け方法ボルト止めタイプ(Φ3.5貫通穴) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
1個
253 税込278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ|ODクランプ MBOD
あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
口金S17Cフッ素樹脂コーティング 材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)四三酸化鉄被膜 形式LHSSB 耐熱温度(℃)80
1個
599 税込659
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303 材質(ボール)SUS440C
1個
5,723 税込6,295
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー BST・BSTH
エコ商品
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 BSTH:2本ライン 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUJ2HRC56~60 耐熱温度(℃)100 材質(コイルバネ)SWPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個 材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール 材質(本体)SUS303 形式RANDX 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55) 材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
1個
12,998 税込14,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド タイプロックボタン付き 形式BNDXN 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
1個
2,910 税込3,201
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションインデックスプランジャー NDXA
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
使用温度範囲(℃)-20~80 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
1個
2,188 税込2,407
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理 材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37 材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット|グラブスクリュー GS
嫌気性接着剤を塗布し、停止位置(ネジ径の約1.5倍)までねじ込みご使用ください。
材質(本体)GS-SUS:SUS303 質量(g)132 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)2 寸法MM16×2
1個
1,630 税込1,793
4日以内出荷

イマオコーポレーションIMAO APS|クランプピン APS-M
【IMAOAPS(イマオオートマティックポジショニングシステム)】 素早い交換 ・段取り時間を90%削減 ・位置決めと固定が同時にできます ・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可) 高い繰り返し位置決め精度 ・繰り返し位置決め精度5μm以下 ・テーパーピンによる位置決め 低コスト ・トータルコストダウン ・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減 ・メンテナンス性に優れています
材質(本体)スチール(SNCM420)表面硬化研磨仕上/四三酸化鉄皮膜HRC50~60 質量(g)48 タイプダイヤ 寸法L(mm)25 寸法d(mm)12.5 寸法L1(mm)4 寸法D(mm)23.7 寸法D1(mm)15(h6) 寸法L2(mm)2.5 寸法MM8×1.25
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUS420HRC55 耐熱温度(℃)100 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
544 税込598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションショートプランジャー ZSP
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜 タイプ1本ライン 耐熱温度(℃)100 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)、HRC56~60 荷重(最小~最大)(N)7~15
1個
389 税込428
翌日出荷

イマオコーポレーションボールプランジャー BST
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUJ2、HRC56~60 耐熱温度(℃)100 材質(コイルバネ)SWPA
1個
259 税込285
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 LBSTH:2本ライン 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 質量(g)0.2 タイプ軽荷重用(ライン無し) 寸法L(mm)7 寸法d(mm)1.5 寸法A(mm)4 寸法S(mm)0.5 材質(ボール)SUJ2HRC56~60 耐熱温度(℃)80 寸法w(mm)0.4 材質(コイルバネ)SWPA RoHS指令(10物質対応)対応 モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し) 寸法MM3×0.5 荷重(N)1.5~3
1個
619 税込681
7日以内出荷

イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー NDXN
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
サイズ10 材質(本体)SUS303 質量(g)20 寸法L(mm)43.5 寸法d(mm)5(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)1.3 寸法S(mm)5 寸法D(mm)21 寸法B(mm)2 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法T1(mm)7 耐熱温度(℃)80 寸法W1(mm)13 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットシングルナット 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 許容せん断力(N)589 材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303 寸法MM10×1 荷重(N)5~12
1個
2,037 税込2,241
7日以内出荷