その他 :「c」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適! 砥粒C 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CTOP1001 コンクリートTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
荒いC砥材の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 瓦・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途バリ取り、キズ取り 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

一砕合砕 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)一砕合砕
RoHS
これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一砕合砕 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)一砕合砕
A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。 作業効率が上がり、仕事も楽々! 砥石と比べて安全に作業ができます! 砥石と比べて仕上がりも美しい!
用途マルチディスク登場!これ一つで多種材を削れます。 A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。 作業効率が上がり、仕事も楽々! 砥石と比べて安全に作業ができます! 砥石と比べて仕上がりも美しい! 材質適合:鉄、コンクリート、石材・ガラス、木工(最適) 寸法(mm)100 最高回転速度(min-1)13000
1箱(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプ
RoHS
外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材シリコンカーバイト石材 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
RoHS
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じにくい。
用途キズ取り、バリ取り 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(5枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SG ユニTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SG ユニTOP
RoHS
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。中研磨に最適です。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しいです。独自セラミック砥粒が追加されました。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SG ユニロンディスクS ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SG ユニロンディスクS
RoHS
深い傷が入らずに研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。MIXタイプはメッシュ研磨布とユニロン不織布とのミックスで目詰まりがおこりにくく寿命がUPし、また研磨力もUPします。
サイズ(mm)Φ100 砥材S 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)