絞り込み
ブランド
  • Parker[油圧機器・油圧ホース]
  • モノタロウ(134)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(581)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(502)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(333)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • エスコ(278)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
  • MOXA(251)
  • 3M(スリーエム)(193)
  • ホシモト(165)
  • アインツ(164)
  • イマオコーポレーション(153)
  • 三共製作所(150)
  • コクヨ(149)
  • 日東工業(147)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EO-2 FM ファンクションナット Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 FM ファンクションナット

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質
  • EO-2 VKAM キャップ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 VKAM キャップ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質
  • EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質
  • グローバルコアホース F431GUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F431GUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    5,630税込6,193
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F487TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F487TCGUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    5,435税込5,979
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • SAE フランジヘッド Code 62 Parker[油圧機器・油圧ホース]

    SAE フランジヘッド Code 62

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    横浜/HFST、BS/H、 住友/F 相当です。
    用途787TCシリーズ に。高圧フランジ用。仕様SAE Code 62材質スチール / クロムフリーめっき
  • 活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    水道水の残留塩素を除去できます。フィルターからの活性炭の漏れがありません。活性炭を密に重点していますので、接触面積が多くとれます。
    最高使用温度(℃)70外径(mm)65内径(mm)30
  • デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。端面シールによりシール性が向上しています。特殊な表面孔の構造により低圧損、ロングライフを実現します。
    用途飲料水用、仕込み水のろ過。エッチング、レジスト液のろ過。輸液、製造用水のろ過。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ポリエチレン最高使用温度(℃)60外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます。中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れております。熱溶着繊維ですので繊維の脱落がありません。
    用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。材質ポリオレフィン複合繊維最高使用温度(℃)80外径(mm)67内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • 糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。
    用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)120外径(mm)60内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。EC指令の食品接触材に適合しています。
    用途アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • EO-2 T ユニオンティー Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 T ユニオンティー

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • EO-2 EW スイベルナットエルボ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 EW スイベルナットエルボ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質
  • EO-2 W ユニオンエルボ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 W ユニオンエルボ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    材質
  • EO-2 Gユニオン Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 Gユニオン

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    材質
  • グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F787TC6A6A

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    26,544税込29,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    14,280税込15,708
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCFUFU 4000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCFUFU 4000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    16,287税込17,916
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F471TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F471TCGUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    6,147税込6,762
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F471TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F471TCFUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    6,460税込7,106
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース  F431FUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F431FUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    5,634税込6,197
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F487TCFUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    5,535税込6,089
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    5,017税込5,519
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    5,123税込5,635
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • 管用平行めねじユニオン(オスシート) Parker[油圧機器・油圧ホース]

    管用平行めねじユニオン(オスシート)

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    1,974税込2,171
    1個
    当日出荷
    横浜/1005、BS/C、 住友/5 相当です。
    用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。オスシート用。仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ材質スチール / クロムフリーめっき
  • 管用平行めねじユニオン(メスシート) Parker[油圧機器・油圧ホース]

    管用平行めねじユニオン(メスシート)

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    横浜/1004、BS/F、住友/4相当です。
    用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。メスシート用。仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ材質スチール / クロムフリーめっき
  • 精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します。21CFR記載の材料を使用しています。FDA認証を取得しています。EC指令の食品接触材に適合しています。
    材質ろ材:PES、コア:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)69内径(mm)28
  • デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ろ過率99%以上です。2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。EC指令の食品接触材に適合しています。極細ポリプロピレン繊維を使用し高いろ過性能です。
    用途洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • EO-2 ROM プラグ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 ROM プラグ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • EO-2 GM-R(KEG) オスコネクター Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 GM-R(KEG) オスコネクター

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シリーズL
  • EO-2 GR 異径ユニオン Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 GR 異径ユニオン

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    材質
  • EO-2 GE-R-ED オスコネクター Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 GE-R-ED オスコネクター

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から62日以内出荷