絞り込み
ブランド
- DONGIL RUBBER BELT
- モノタロウ(77)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(581)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(499)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(319)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(251)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- 3M(スリーエム)(170)
- ホシモト(164)
- アインツ(164)
- エスコ(162)
- コクヨ(139)
- 三共製作所(131)
- レスタス(119)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- イチグチ(96)
- ブランドをもっと見る

VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
VベルトB形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から5日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
細幅Vベルト 5 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から49日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
VベルトC形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C