絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(135)
- 3M(スリーエム)(191)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- MOXA(251)
- SMC(300)
- TRUSCO(334)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- エスコ(279)
- コクヨ(148)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- フエニックス・コンタクト(581)
- ホシモト(165)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 清水製作所[継手](291)
- 黒田精工(1,432)
- ブランドをもっと見る

Quick-Buildスターターキット
PANDUIT(パンドウイット)¥117,980税込¥129,7781セット5日以内出荷Quick-Build(TMU)ハーネスボードシステムの各種コンポーネントが入ったスターターキットです。ハーネスボードの作成用。ハーネスボードアクセサリーは含まれていません。セット内容QB-TILE:8枚、QB-MOUNT-L:35個、QB-WEH1012-Q:10個、QB-WEH1416-Q:10個、QB-WEH1822-Q:10個、QB-FN1-Q:2個、QB-FN2-Q:5個、QB-FN3-Q:2個、QB-SN1-Q:2個、QB-SN2-Q:5個、QB-SN3-Q:2個、QB-RER.5-X:3個、QB-RER.75-X:3個、QB-RER1.25-X:2個、HBN1-T:12個、HBN2-T:30個、HBN3-T:12個キット内容QB-TILE:8枚、QB-MOUNT-L:35個、QB-WEH1012-Q:10個、QB-WEH1416-Q:10個、QB-WEH1822-Q:10個、QB-FN1-Q:2個、QB-FN2-Q:5個、QB-FN3-Q:2個、QB-SN1-Q:2個、QB-SN2-Q:5個、QB-SN3-Q:2個、QB-RER.5-X:3個、QB-RER.75-X:3個、QB-RER1.25-X:2個、HBN1-T:12個、HBN2-T:30個、HBN3-T:12個アズワン品番64-8654-38メーカー商品コード195-0200
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)3日以内出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン全長(mm)19.8定格電圧(V)600寸法B(mm)7.9寸法C(mm)5.6最高使用温度(℃)105推奨適合工具CT-1525
絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781箱(100個)15日以内出荷2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続長さ(mm)【導電部】16全長(mm)31色青外径(Φmm)【最大絶縁】8.9推奨適合工具CT-1005適合電線16.0mm2、AWG6アズワン品番64-5029-28スタッド径(Φmm)8.4絶縁被覆むき長さ(mm)21メーカー商品コード227-7220
絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)15日以内出荷2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続長さ(mm)【導電部】14全長(mm)26色赤外径(Φmm)【最大絶縁】7.1推奨適合工具CT-1005適合電線10.0mm2、AWG8アズワン品番64-5029-27スタッド径(Φmm)6.6絶縁被覆むき長さ(mm)19メーカー商品コード227-7209
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)欠品中ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。端子台への接続長さ(mm)【導電部】12全長(mm)23色黄外径(Φmm)【最大絶縁】8.3電線抱合範囲AWG(#)10推奨適合工具CT-1160、CT-1170電線抱合範囲(撚線)(mm2)6アズワン品番64-5029-23標準剥き線長15.9mm(推奨)スタッド径(Φmm)3.6メーカー商品コード227-7224
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980税込¥31,8781箱(25個)15日以内出荷DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)58色【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】23.1耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F92適合電線300kcmil、150mmアズワン品番64-5029-12ピン長さ(mm)32絶縁被覆むき長さ(mm)37メーカー商品コード227-7210
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG3/0 赤 25本入
PANDUIT(パンドウイット)¥23,980税込¥26,3781箱(25個)15日以内出荷DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44色【スリーブ】赤外径(Φmm)【最大絶縁】18.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F90適合電線AWG3/0、95mmアズワン品番64-5029-10ピン長さ(mm)25絶縁被覆むき長さ(mm)28.6メーカー商品コード227-7222
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG2/0 イエロー 25本入
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781箱(25個)31日以内出荷DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44色【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】16.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F89適合電線AWG2/0、70mmアズワン品番64-5029-09ピン長さ(mm)27絶縁被覆むき長さ(mm)31メーカー商品コード227-7227