絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- モノタロウ(136)
- 3M(スリーエム)(142)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(401)
- MagX(マグエックス)(62)
- PLUS(プラス)[文具](85)
- SMC(52)
- TRUSCO(314)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(220)
- アイリスオーヤマ(45)
- アインツ(107)
- エスコ(266)
- エーワン[ラベル](52)
- コクヨ(134)
- コニシ(65)
- ダイキン工業(60)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](73)
- ヤナセ(柳瀬)(54)
- 日東工業(45)
- 清水製作所[継手](131)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

SanAce ACファン
山洋電気¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷質量(g)290最大風量(m3/min)0.95/1.1材質(フレーム)アルミニウム最大静圧(Pa)39.2/49.0フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100フレーム(mm)92最大風量(CFM)33.6/38.9期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
ACファン(プラグコード付属)
山洋電気¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。RoHS指令(10物質対応)対応
SanACE 長寿命ファン
山洋電気(1件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081台当日出荷から112日以内出荷期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
冷却DCファン San Ace(直流電源用)
山洋電気¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)