絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(581)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(502)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(333)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(277)
- MOXA(253)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- 3M(スリーエム)(193)
- ホシモト(166)
- アインツ(164)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(149)
- 日東工業(147)
- ブランドをもっと見る

ワンタッチレバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
ワンタッチレバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付材質ABS樹脂
ワンタッチレバーロング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)150
シングルレバー単水栓上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷材質ABS樹脂、黄銅最高使用温度(℃)70質量(g)130適合JISおよび同等品の単水栓に適合。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)ねじサイズW24山20
スイングレバー大
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。仕様ハンドルアダプター3付材質ABS樹脂
フットバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個欠品中フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。呼び径(mm)13材質黄銅使用温度(℃)最高60以下アズワン品番64-8763-79水栓タイプ自閉水栓
自動水栓(手洗用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個欠品中手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。用途手洗い用の水栓として。呼び径(mm)13取付方式全交換(台付)呼び径取付ねじ G(PF)1/2電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)126吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離は約50~150の間で自動調整給電方式電池式水栓タイプ単水栓
自動横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)用途洗面・手洗い用の水栓呼び径(mm)13仕様ストレーナ、流量調節弁付取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)適合場所洗面所表示機能電池切れ/LED(赤)点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水使用地区一般地電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)検知時間(秒)0.5以内洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75検知距離(mm)自動感度調整 約100給電方式電池式水栓タイプ単水栓
自動水栓パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水取付穴径(Φmm)32使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5吐水口長さ(mm)204吐水口高さ(mm)37検知距離(mm)上面:10~30、下面:約100給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓/混合栓
自閉立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,298税込¥9,1281個翌日出荷自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。呼び径(mm)13仕様節水水栓取付穴径(Φmm)23~27水栓タイプ自閉水栓
自動横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】電源は市販アルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。 (乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用のため、動作期間を保証するものではありません。 【自動止水機能】手や物体を1分間連続感知すると自動的に止水します。 【吐水・止水】自動水栓部内のセンサーが吐水口下の手を約0.5秒で感知し、吐水します。 また、感知しなくなって約1秒で自動止水します。用途洗面・手洗い場の水栓として使用地区一般地給電方式電池式電源アルカリ乾電池(単3×2本)適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)電池寿命100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用)感知距離(mm)センサー:約10~90検知時間(秒)(間隔)0.5以内呼び径(mm)13水栓タイプ単水栓呼び径給水部:PJ1/2
立水栓(ワイヤレススイッチ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。 コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。用途洗面・手洗い場の水栓として使用地区一般地給電方式電源式/電池式電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~26吐水口高さ(mm)112消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5感知距離(mm)最大:約90~100機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水最高使用温度(℃)給湯機:40以下呼び径(mm)13水栓タイプ単水栓呼び径給水部:G1/2
シングル混合栓(センサー式)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷から翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。 また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。 レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。 サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。 エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。用途キッチンの水栓として。使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所キッチン取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)167消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150検知時間(秒)(間隔)0.5以内最高使用温度(℃)給湯機:60以下呼び径(mm)13水栓タイプ混合栓呼び径給水部:G1/2
立水栓(タッチ式)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥87,980税込¥96,7781台翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチセンサー…吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。吐水してから約6秒後に自動的に止水します。吐水温度は40℃以下でご使用ください。用途手洗い用の水栓として。付属品ACアダプター色黒取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:1.2W 動作時:最大2.3W適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~26使用地区一般地吐水口高さ(mm)114給電方式電源式水栓タイプ単水栓
自動横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して、自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明…吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有) ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に、必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く利用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動のさいはバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。用途手洗い用の水栓として。取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径G1/2消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W電源リチウム電池(単3系)×4本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~24使用地区一般地検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節給電方式電池式水栓タイプ単水栓
自動横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明 吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)用途手洗い用の水栓として。付属品専用ACアダプター取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~24使用地区一般地検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節給電方式電源式水栓タイプ単水栓
立水栓(タッチ式)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチセンサー ・吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。 ・吐水してから約6秒後に自動的に止水します。 ・吐水温度は40℃以下でご使用ください。用途洗面・手洗い用の水栓色シルバー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所洗面所機能吐水してから約6秒後に自動的に止水最大消費電力(W)動作時:2.3取付穴径(Φmm)22~26使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用水水道水使用水温(℃)0~40(凍結不可)検知時間(秒)ボディにタッチしてから1秒以内に離すと吐水吐水口高さ(mm)112給電方式電源式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)待機時消費電力(W)1.2水栓タイプ単水栓
シングル混合栓(タッチ式)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。用途台所用の水栓色黒取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2対辺(mm)取付ロックナット:38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所キッチンホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)0.1以上~1未満吐水口高さ(mm)157給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングル混合栓(タッチ式)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。用途台所用の水栓色シルバー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2対辺(mm)取付ロックナット:38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所キッチンホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)255吐水口高さ(mm)157給電方式電源式水栓タイプ混合栓
自動水栓横形パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷上向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5検知距離(mm)上面:10~30、下面:約100給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓/混合栓
自動水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●エコセンサー【無意識に節水】 ・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。 ・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 ●トップライト【LED照明】 ・吐水時に手元を明るく照らします。用途洗面・手洗い用の水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4適合場所洗面所取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)約0.5以内吐水口高さ(mm)108検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100 【ON/OFFセンサー】約20~50給電方式電源式水栓タイプ単水栓
サーモ付自動洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥92,980税込¥102,2781台翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。 エコセンサー【無意識に節水】 ●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。 ●手をかざすと、水の出し止めができます。 ●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】 ●吐水時に手元を明るく照らします。用途洗面・手洗い用の混合栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4適合場所洗面所取付穴径(Φmm)35~40使用環境温度(℃)0~60止水能力自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水使用地区一般地水質使用可能:水道水使用水温(℃)0~60(凍結不可)検知時間(秒)(間隔)0.5以内吐水口高さ(mm)108センサー感知範囲下面:約50~100mm、上面:約10~40mm検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm給電方式電源式給水圧力(MPa)最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧)水栓タイプ混合栓
自動水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。用途洗面・手洗い用の水栓呼び径(mm)13仕様ボルト式、フレキ【連続吐水時間】最大1分(使用者の手を1分間以上連続感知した時に自動閉止)付属品定流量弁付(約4L/min)取付方式全交換(台付)呼び径取付ねじ G1/2弁仕様自己保持型電磁弁方式(パイロット方式パルス通電開閉弁)電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)27~32最高使用温度(℃)使用水温0~40(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。使用地区一般地感知距離(mm)約50~150の間で自動調整検知時間(秒)0.5給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05~0.75電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓
自動横水栓(発電仕様)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥87,980税込¥96,7781個翌日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。用途洗面・手洗い用の水栓呼び径(mm)13取付方式全交換(壁付)消費電力(W)(待機時)0.3、(動作時)最大3適合場所洗面所流量(L/min)3~4取付穴径(Φmm)33~36使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用水温(℃)0~40(凍結不可)供給水質水道水感知距離(mm)50~150(自動調節)検知時間(秒)0.5給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
自動横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥61,980税込¥68,1781個翌々日出荷LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 専用ACアダプター付属。手洗い用。呼び径(mm)13取付方式全交換(壁付)適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式
サーモ付自動洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥83,980税込¥92,3781個翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には2年いないでも作動しなくなる場合があります。また、同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) 水栓内のセンサーが吐水高下の手を約0.5秒以内で感知します。感知しなくなったら約1秒後に自動止水します。自動止水機能は約1分間連続感知すると自動止水します。用途洗面・手洗い用の混合栓仕様DC、AC兼用タイプ、電磁弁/パイロット方式パルス通電開閉弁取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径R(PT)1/2電源DC6(アルカリ乾電池単3形×4本)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)24~26表示機能(電池切れ)LED<赤>点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水使用地区一般地電池寿命56000サイクル以上(100回/日・2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)50~120(自動感度調節)検知時間(秒)0.25吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離 約50~150mmの間に自動調節洗浄能力手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05~0.75水栓タイプ混合栓
自閉式横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。呼び径(mm)13仕様節水水栓水栓タイプ自閉水栓
自動立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷呼び径(mm)13仕様ストレーナ付取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~27表示機能電池切れ/LED(赤)点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75吐水口高さ(mm)97給電方式電池式水栓タイプその他