その他 :「エア」の検索結果

関連キーワード
165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

用途エアマネジメントシステム構成部品 測定流体空気 流体温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

フットプリント削減に貢献 特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。 耐薬品性物質を採用 高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5 弁形式N.C. RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.22MB) 背圧(MPa)0~0.5 継手種類LQ3
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)

エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など ケーブル長(m)1 最大吐出圧力(MPa)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応 到達真空圧力(kPa)-70
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様シリンダストローク2なし、 取付支持形式基本形 形式空気圧タイプ 使用圧力(MPa)0.05~1 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)425 オートスイッチ種類オートスイッチ付 ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ナイロンターポリン
1個
23,980 税込26,378
26日以内出荷

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
タイプエアオペレートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 耐圧(MPa)2.4 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 材質(ヘッド)ステンレス 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.48MB) (3.14MB)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
用途エアハイドロタイプ チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1000 作動方式複動 軸受種類すべり軸受 取付支持形式前面取付フランジ形 オートスイッチ種類有り オートスイッチ個数2 使用流体タービン油 保証耐圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.0 最低使用圧力(MPa)0.18(水平・無負荷の場合) 使用ピストン速度(mm/s)15~300
1個
129,800 税込142,780
22日以内出荷

高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラナイロンターボリン 最高使用圧力(MPa)1 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)425 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ無し
1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷

4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上
シリンダ内径(Φmm)Φ32 使用圧力(MPa)0.15~0.7 使用流体空気(無給油) 保証耐圧力(MPa)1.05 配管接続口径Rc1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.59MB)
1個
53,980 税込59,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3285種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:100mm SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:67mm SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:45mm SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3330種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:32mm SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3330種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:80mm SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:40mm SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3330種類の商品があります)

ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様ロッド先端おねじ 取付支持形式軸方向フート側 クッションエアクッション ジャバラなし 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)670 オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
16,980 税込18,678
26日以内出荷

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3330種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:56mm SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:50mm SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3330種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:85mm SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:63mm SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3330種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式軸方向フート形 チューブ内径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ヘッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ヘッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3330種類の商品があります)

取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4662種類の商品があります)