絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(77)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(580)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(499)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(319)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(253)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(250)
- 3M(スリーエム)(170)
- ホシモト(165)
- アインツ(164)
- エスコ(163)
- コクヨ(140)
- 三共製作所(131)
- レスタス(119)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- イチグチ(96)
- ブランドをもっと見る
特価

単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥329~税込¥362~1個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
球面ころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から翌々日出荷球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差
単列深溝玉軸受 開放型
SKF(日本エスケイエフ)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受
複列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥368~税込¥405~1個当日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、実用寿命の延長等の性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。軌道輪形状深溝玉軸受
複列深溝玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥298~税込¥328~1個当日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。 非接触シールにより防塵性を向上しています。材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)7使用温度範囲(℃)-30~100精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列円筒ころ軸受 NU型
SKF(日本エスケイエフ)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から翌々日出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。 精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、動荷重負荷容量の向上、実用寿命の大幅な延長等の性能が向上しています。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列円筒ころ軸受 NJ型
SKF(日本エスケイエフ)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥349~税込¥384~1個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥359~税込¥395~1個当日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥329~税込¥362~1個当日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から翌々日出荷球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級