絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • モノタロウ(139)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(400)
  • TRUSCO(314)
  • エスコ(301)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(222)
  • 3M(スリーエム)(160)
  • コクヨ(138)
  • 清水製作所[継手](110)
  • アインツ(91)
  • PLUS(プラス)[文具](83)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(74)
  • コニシ(72)
  • ダイキン工業(70)
  • MagX(マグエックス)(62)
  • エーワン[ラベル](57)
  • ニトムズ(50)
  • ヤナセ(柳瀬)(49)
  • イマオコーポレーション(47)
  • イチグチ(46)
  • セメダイン(46)
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準電源 TDKラムダ標準電源TDKラムダ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
オプションパーツ TDKラムダオプションパーツTDKラムダ
629税込692
1個
当日出荷
ノイズフィルタ RTENシリーズ TDKラムダノイズフィルタ RTENシリーズTDKラムダ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
6~300Aの幅広いラインアップ L1段で小型、軽量で低背タイプ 高さ方向を押さえた形状 セルフアップねじを使用で配線作業性が向上 安全を考慮した端子台カバー付き DINレール取り付け対応のオプションあり
使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)(AC/DC)500ディレーティング開始温度(℃)50絶縁抵抗(MΩ)100(DC.500V/1min)耐電圧(V/min)AC2500(ラインアース間)漏洩電流(mA)最大2.5(250V/60Hz)/最大5.0(500V/60Hz)