絞り込み
ブランド
  • 八興
  • モノタロウ(134)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(580)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(502)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(333)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • エスコ(277)
  • MOXA(253)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
  • 3M(スリーエム)(193)
  • ホシモト(166)
  • アインツ(164)
  • イマオコーポレーション(153)
  • 三共製作所(150)
  • コクヨ(149)
  • 日東工業(147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローホース(排水用) 八興

    フローホース(排水用)

    八興(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
    用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
  • 耐油プレッシャーホース 八興

    耐油プレッシャーホース

    八興
    4,198税込4,618
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
    用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。長さ(m)10グリーン透明使用温度範囲(℃)0~60特性耐油
  • プレッシャーホース Φ25X50m 八興

    プレッシャーホース Φ25X50m

    八興
    42,980税込47,278
    1巻
    翌日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1226材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)25使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース

    八興
    9,598税込10,558
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用圧力(MPa)0~0.6全長(m)20使用温度範囲-20~80℃適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • プレッシャーホース Φ19X50m 八興

    プレッシャーホース Φ19X50m

    八興
    31,980税込35,178
    1巻
    当日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1229材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)19使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャーホース Φ15X100m 八興

    プレッシャーホース Φ15X100m

    八興
    49,980税込54,978
    1巻
    当日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1228材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)15使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャーホース Φ12X100m 八興

    プレッシャーホース Φ12X100m

    八興
    35,980税込39,578
    1巻
    当日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1227材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)12使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-10×16-20 八興

    食品用ホース E-SF-10×16-20

    八興
    17,980税込19,778
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2756材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)60以上外径(mm)16内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-9×15-20 八興

    食品用ホース E-SF-9×15-20

    八興
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2755材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)15内径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-8×13.5-20 八興

    食品用ホース E-SF-8×13.5-20

    八興
    12,980税込14,278
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2754材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)50以上外径(mm)13.5内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-6×11-20 八興

    食品用ホース E-SF-6×11-20

    八興
    9,998税込10,998
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2753材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)35以上外径(mm)11内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興
    64,980税込71,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~1使用温度範囲-20~70℃適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸