絞り込み
ブランド
  • ボッシュ・レックスロス
  • モノタロウ(134)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(582)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(497)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(333)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • エスコ(279)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
  • MOXA(251)
  • 3M(スリーエム)(194)
  • ホシモト(165)
  • アインツ(162)
  • イマオコーポレーション(153)
  • 三共製作所(150)
  • コクヨ(149)
  • 日東工業(146)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール

    ボッシュ・レックスロス
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    本拡張カードモジュールはインバータ VFC&EFCシリーズのカスタマイジングOptionカードを使用する際に必要になるオプション製品です。 このモジュールにOptionカードを格納し使用します。 拡張カードモジュールには、スロットを 2 つ備えています。Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    質量(kg)0.2通信規格未定義
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/O拡張カード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/O拡張カード

    ボッシュ・レックスロス
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するために、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(9 点)、AI(3 点)、AO(2 点)、OC(2 点)、リレー出力(2 点)。
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート

    ボッシュ・レックスロス
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。
    ケーブル長(m)別途ケーブルを準備ください
  • シールドコネクタ ボッシュ・レックスロス

    シールドコネクタ

    ボッシュ・レックスロス
    4,898税込5,388
    1個
    82日以内出荷
    本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。シールドケーブルのシールド部分は、インバータのシールド端子に確実に接続する必要があります。便利に接続できるように、シールドケーブル接続用のアクセサリ(コネクタとネジ)を用意しております。
  • 組み込み済みオプションカード ボッシュ・レックスロス

    組み込み済みオプションカード

    ボッシュ・レックスロス
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。購買・組立・試運転の利便性を高めるために、拡張カードモジュールとオプションカードを組み合わせた、組み込み済みの製品を用意しています。
  • ベルト セクション BS 2・BS 2/S ボッシュ・レックスロス

    ベルト セクション BS 2・BS 2/S

    ボッシュ・レックスロス
    259,800税込285,780
    1個
    60日以内出荷
    歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。
    許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm周波数(Hz)50電圧(V)200モーター接続部:ターミナルボックスマウントモータ:左RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)60速度(m/min)定格:18ギア比1/10
  • 近接スイッチ ボッシュ・レックスロス

    近接スイッチ

    ボッシュ・レックスロス
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    ワークピース パレットの位置検出、リフトトランスバース ユニットの位置検出、リフトポジショニング ユニット、およびリフト回転ユニットに使用。
  • ロッカー WI/M ボッシュ・レックスロス

    ロッカー WI/M

    ボッシュ・レックスロス
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    エリア監視 パレット認識用ロッカー
  • ポジションスイッチ ボッシュ・レックスロス

    ポジションスイッチ

    ボッシュ・レックスロス
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ストップゲートの上下位置検出用 後付け可能
  • ポジショニング ブッシング ボッシュ・レックスロス

    ポジショニング ブッシング

    ボッシュ・レックスロス
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    パレットのポジショニング用ブッシュ
    用途フレームモジュールとキャリアプレートの固定用寸法d(mm)16寸法a(mm)8材料鋼、硬化仕様公差(mm)(a最小)Au:-0.1、(d最大)Ao:0.05、(d最小)Au:0.04
  • プレスフィット マンドレル ボッシュ・レックスロス

    プレスフィット マンドレル

    ボッシュ・レックスロス
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    ポジショニングブッシュ圧入用ツール
    用途キャリングプレートへの取付け用材料鋼、硬化仕様
  • ハサミ ボッシュ・レックスロス

    ハサミ

    ボッシュ・レックスロス
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    スライドレールの角度切断に最適
    用途作業時間の短縮が図れます
  • ノンリターンロック ボッシュ・レックスロス

    ノンリターンロック

    ボッシュ・レックスロス
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    リターンストッパー
    積載荷重(kg)250方式スプリング式
  • ストップゲート ボッシュ・レックスロス

    ストップゲート

    ボッシュ・レックスロス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    セパレーター
  • ストップ WT 2 ボッシュ・レックスロス

    ストップ WT 2

    ボッシュ・レックスロス
    8,998税込9,898
    1個
    42日以内出荷
    エリア監視 乗移りパレット用ストッパー 目的に応じ1または2個のセンサーが必要
  • スイッチホルダー ボッシュ・レックスロス

    スイッチホルダー

    ボッシュ・レックスロス
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    スイッチホルダー
    用途パレット感知用
  • アセンブリ ツール VF用 ボッシュ・レックスロス

    アセンブリ ツール VF用

    ボッシュ・レックスロス
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    バリオフローコンベアチェーン組立てツール
    用途狭いスペースでのピン挿入・取り外しに最適。手動式・電動ドライバーにも対応可。
  • インバータ EFC5610シリーズ (単相200V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (単相200V)

    ボッシュ・レックスロス
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 本ページのインバータ の出力範囲は0.4~2.2 kW(単相200V)です。 EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
    仕様直流リアクトル内蔵:30kW 以上、EMC フィルタ:C3周波数(Hz)50/60 ±5 %定格電圧(V)-15% 200~240 +10%定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷の場合:0.4~160、軽負荷の場合:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカード

    ボッシュ・レックスロス
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 PROFINET IO、Ethernet IP、SERCOS III、EtherCAT、Modbus TCP の通信プロトコルをサポート。 パラメータの設定を通して、通信プロトコルの切り替えが可能となり、他の拡張カードが不要。 Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮。 将来、Rexroth WebConnector2テクノロジーによって、どこからでも携帯電話等を経由して、インバータの操作、データの収集、保存、分析と監視が可能。
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:Profibusカード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:Profibusカード

    ボッシュ・レックスロス
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 接続が容易/省スペース、優れた互換性/最大 127 スレーブ
    用途PROFIBUS DP アダプタ
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:CANopenカード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:CANopenカード

    ボッシュ・レックスロス
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 短い応答時間/低コスト、高性能、耐ノイズ/終端抵抗を内蔵
    用途CANopen アダプタ
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver

    ボッシュ・レックスロス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    用途レゾルバカード/EFC5610 シリーズ要のエンコーダ拡張カード/インターフェイス:レゾルバ仕様変形率:0.35~0.55電圧入力信号:1.7~2.8 Vrms周波数(kHz)入力信号:10電源電圧(V)5 rms電源周波数(Hz)10コネクタタイプDB9 (メス)
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTL ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTL

    ボッシュ・レックスロス
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 Rexroth EFC 5610 シリーズ製品の拡張カードは拡張カードボックスと一緒に使用するようにしてください。 幅広い電圧レベルによって、一般的な V エンコーダ及び 9~30 の広範囲の電圧のエンコーダに適合。 オープンコレクタ、差動及びプッシュプルタイプを含めて、様々なエンコーダをサポート。 エンコーダカードのパルス出力信号は NPN 及び PNP出力に対応 他の拡張カードと同様に取り付ける。
    用途ABZ インクリメンタルエンコーダカード質量(kg)0.13通信規格未定義
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチリレーカード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチリレーカード

    ボッシュ・レックスロス
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    用途マルチリレーカードは、プログラム可能なリレー出力を 4点提供し、特にポンプ及びファン制御、駆動状態監視または給水用途で使用される。 マルチリレーカード及び I/O 拡張カードを組み合わせることで、同時に最大 6 点のリレーを利用でき、配線コスト及び設置スペースを節約できる。
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カード

    ボッシュ・レックスロス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するたに、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(10点)、AI(3 点)、AO(2 点)、 OC(2 点)、リレー出力(2 点) 、TSI(1 点)
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブル ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブル

    ボッシュ・レックスロス
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。