絞り込み
ブランド
  • カクイチ
  • モノタロウ(136)
  • 3M(スリーエム)(144)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(401)
  • MagX(マグエックス)(62)
  • PLUS(プラス)[文具](85)
  • SMC(52)
  • TRUSCO(314)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(220)
  • アイリスオーヤマ(45)
  • アインツ(97)
  • エスコ(266)
  • エーワン[ラベル](52)
  • コクヨ(134)
  • コニシ(64)
  • ダイキン工業(61)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](72)
  • ヤナセ(柳瀬)(50)
  • 日東工業(45)
  • 清水製作所[継手](131)
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • サクションホース インダスCX カット品 カクイチ

    サクションホース インダスCX カット品

    カクイチ(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
  • SYバンド SUS304製 カクイチ

    SYバンド SUS304製

    カクイチ(1件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
  • ホースニップル(両口竹の子) カクイチ

    ホースニップル(両口竹の子)

    カクイチ
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
    用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    ¥424~税込¥466~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用使用温度範囲(℃)0~35色クリア材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体水特性柔軟
  • マックスフローSD カット品 カクイチ

    マックスフローSD カット品

    カクイチ(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • SYバンド SS製 カクイチ

    SYバンド SS製

    カクイチ
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • ファインクランプ カクイチ

    ファインクランプ

    カクイチ
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サクションホース用バンドです。
    用途サクションホース等を止めるのに使用します金具
  • アールパワーバンド カクイチ

    アールパワーバンド

    カクイチ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐圧ホース用のホースバンド巻方向右
  • サクションホース インダスGM カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM カット品

    カクイチ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.6材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂標準質量(g/m)220許容曲げ半径(mm)120特性保形性呼び寸法(inch)3/4
  • L型ホースニップル カクイチ

    L型ホースニップル

    カクイチ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
    用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
  • 10K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ

    10K JISフランジ付タケノコニップル

    カクイチ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
    用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • マックスフロー カット品 カクイチ

    マックスフロー カット品

    カクイチ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • 耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスCS カット品

    カクイチ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
    用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
  • Sカラー付タケノコニップル カクイチ

    Sカラー付タケノコニップル

    カクイチ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
    用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。材質SS(メッキ付)
  • 5K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ

    5K JISフランジ付タケノコニップル

    カクイチ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
    用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。フランジ5K用(JIS)
  • マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット カクイチ

    マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット

    カクイチ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。
    用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質カップリング:アルミダイカスト色ホース:ブルー使用温度範囲(℃)ホース:0~35カップリングメス:1個、オス:1個材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
  • 耐圧ホース インダスオーパ カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスオーパ カット品

    カクイチ
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
    用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)25.0外径(Φmm)34.6材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂標準質量(g/m)535許容曲げ半径(mm)200許容圧力(MPa)0~4.0特性耐圧、弾性、透明性