絞り込み
ブランド
- ムラコ
- モノタロウ(134)
- TRUSCO(311)
- 3M(スリーエム)(144)
- コクヨ(133)
- 清水製作所[継手](128)
- アインツ(96)
- PLUS(プラス)[文具](79)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](72)
- エスコ(64)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(64)
- MagX(マグエックス)(62)
- エーワン[ラベル](57)
- コニシ(57)
- SMC(52)
- ヤナセ(柳瀬)(50)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
- イチグチ(44)
- ニトムズ(42)
- アイリスオーヤマ(41)
- ニューマシン(38)
- ブランドをもっと見る

サイクロン アランダム
ムラコ¥2,998税込¥3,2981パック(10枚)当日出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。材質アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)羽根の長さ(mm)18
サイクロン ジルコニア
ムラコ¥3,198~税込¥3,518~1パック(10枚)当日出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。材質ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)羽根の長さ(mm)18
マゲタ~ノ 外径95Φ M10
ムラコ¥5,998~税込¥6,598~1セット(5枚)当日出荷傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
サイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴
ムラコ¥4,298税込¥4,7281セット(10個)当日出荷材質ジルコニア砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高周速度72m/s(4300m/min)外径(mm)100羽根の長さ(mm)18
フラップディスク ブルース
ムラコ¥6,798税込¥7,4781セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100羽根の長さ(mm)22
サイクロンアランダム 外径100ΦM10穴
ムラコ¥4,298税込¥4,7281セット(10個)当日出荷から翌々日出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り材質アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)18
サーフェイスディスク
ムラコ¥5,798~税込¥6,378~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷不織布がしなり削りすぎません。3種類の専用パットが付属し、用途に合わせて使用できます。用途塗装剥がし。サビ落とし。傷ぼかし。バリ取り。表面研磨。付属品94mm、75mm、30mmの専用パットが各1個入り材質アランダム砥粒穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)71(4300m/min)
サイクロン ジルコニア
ムラコ¥4,798~税込¥5,278~1セット(5個)当日出荷から翌々日出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り材質砥材:ジルコニア2018年トラスコ掲載ページ5 0933
サイクロン アランダム
ムラコ¥3,698~税込¥4,068~1セット(5個)当日出荷から9日以内出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り材質砥材:アルミナ2018年トラスコ掲載ページ5 0933
レッズ 外径100Φ 16穴
ムラコ¥7,998税込¥8,7981セット(10個)当日出荷から翌々日出荷研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。 研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り、塗装剥がし材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)25