絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(136)
  • 3M(スリーエム)(190)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • MOXA(251)
  • SMC(300)
  • TRUSCO(334)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
  • アインツ(164)
  • イマオコーポレーション(153)
  • エスコ(277)
  • コクヨ(148)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(497)
  • フエニックス・コンタクト(580)
  • ホシモト(165)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(146)
  • 清水製作所[継手](291)
  • 黒田精工(1,432)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニタイ 20m巻き カッター付き オーム電機
    ブラック
    ホワイト

    ビニタイ 20m巻き カッター付き

    オーム電機(29件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
    材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
  • ラミネーター用クリーニングシート オーム電機

    ラミネーター用クリーニングシート

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ラミネーターに空通しするだけで、ローラーに付いたのり汚れをクリーニングします
    用途フィルム詰りの対策、予防に適合機種A3サイズラミネーター、A4サイズラミネーター紙厚(g/m2)300紙厚(μm)350用紙サイズA4(297×210mm)
  • 100Mラミフィルム オーム電機

    100Mラミフィルム

    オーム電機
    ¥119~税込¥131~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
    フィルム厚さ(μm)100
  • ファンモータ オーム電機

    ファンモータ

    オーム電機
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 防水中継ボックス オーム電機
    ブラック
    ベージュ

    防水中継ボックス

    オーム電機
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67
  • 1次側ポリエステルフィルタ オーム電機

    1次側ポリエステルフィルタ

    オーム電機
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン+厚紙捕集効率(%)95以上(45μm)
  • 150Mラミフィルム オーム電機

    150Mラミフィルム

    オーム電機
    ¥859~税込¥945~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。コシとツヤ、強さに優れています。
    材質PP、EVAフィルム厚さ(μm)150
  • 自動巻取りフィルター本体 オーム電機

    自動巻取りフィルター本体

    オーム電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷
    自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。
    仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊色巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア長さ(m)2.4電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告固定方法マグネット又はネジ固定使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)電池寿命約2年捕集効率(%)35接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)初期圧損(Pa)9.8
  • 脱着フランジ オーム電機

    脱着フランジ

    オーム電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • フィルタマット オーム電機

    フィルタマット

    オーム電機
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(2枚)
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • フィルター オーム電機

    フィルター

    オーム電機
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷
  • 交換フィルター オーム電機

    交換フィルター

    オーム電機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機

    防水中継ボックス 耐油・耐候

    オーム電機
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。
    仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様材質(本体)PBT(GF30%)保護等級IP67耐環境性耐油性・耐候性
  • ゴムブッシュ 耐候性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐候性

    オーム電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10個)
    11日以内出荷から12日以内出荷
    適合電線径を変更したい場合に。
    タイプ耐候性
  • 活性炭付きポリ円筒型フィルタ オーム電機

    活性炭付きポリ円筒型フィルタ

    オーム電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    材質ポリエステル+繊維活性炭寸法(Φ×高さH)(mm)300×150適合品番OSK-250-DS-B捕集効率(%)99以上(10μm)
  • 組立キット オーム電機

    組立キット

    オーム電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1式
    4日以内出荷
    電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。
    仕様【最大温度差】約27Kタイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ運転方式連続 (反転動作不可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用場所屋内冷却能力(W)約10過熱保護装置なし(放熱側)
  • ボックスファン オーム電機

    ボックスファン

    オーム電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    省スペース対応のコンパクトタイプ。
    タイプコンパクト適合規格UL1995定格消費電力(W)44/42本体質量(kg)約4.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×126×395冷却方式空冷使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)取付け方法盤内側面取付型騒音レベル(dB(A))約58使用場所屋内定格能力(W/K)9/11
  • フィルタ オーム電機

    フィルタ

    オーム電機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • ブラインドキャップ オーム電機

    ブラインドキャップ

    オーム電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ジョイボックスの不要な穴を塞ぐ場合に。
    仕様CTG16めねじ仕様(ベージュ)材質本体:ナイロン66、Oリング:NBR材質(本体)ナイロン66適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB※CTG22からCTG16への変換アダプターとあわせてご使用ください
  • ロックナット オーム電機

    ロックナット

    オーム電機
    ¥419~税込¥461~
    1箱(10個)
    12日以内出荷
    キャプコン用ロックナット。 耐油性・耐候性タイプ共通です。
  • プレフィルタ オーム電機

    プレフィルタ

    オーム電機
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(10枚)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    大きなホコリが飛散している場所ではプレフィルタをご使用ください。
  • 1次側フィルタ オーム電機

    1次側フィルタ

    オーム電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(5枚)
    欠品中
    材質ポリプロピレン+厚紙寸法(幅W×高さH)(mm)300×300適合品番ODU-1200HP-AT3捕集効率(%)95以上(45μm)
  • 2次,3次側高性能フィルタ オーム電機

    2次,3次側高性能フィルタ

    オーム電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン(枠:ABS)厚さ(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)250×250適合品番ODU-080HC-AT3/ODU-080HP-AT3/ODU-080DSA-AT3/OSK-060ACC-AT3捕集効率(%)99以上(0.3μm)
  • 2次側高性能フィルタ オーム電機

    2次側高性能フィルタ

    オーム電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン(枠:ABS)厚さ(mm)70寸法(幅W×高さH)(mm)350×350適合品番ODU-450HC-AT3捕集効率(%)99以上(0.3μm)
  • ポリエステル円筒型フィルタ オーム電機

    ポリエステル円筒型フィルタ

    オーム電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリエステル捕集効率(%)99以上(10μm)
  • 活性炭2.6kg オーム電機

    活性炭2.6kg

    オーム電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(4袋)
    11日以内出荷
    材質粒状活性炭適合品番ODU-080DSA-AT3
  • 高性能フィルタ オーム電機

    高性能フィルタ

    オーム電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
  • 簡易保冷庫 オーム電機

    簡易保冷庫

    オーム電機
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
  • 空冷式冷風攪拌型電子冷却器 オーム電機

    空冷式冷風攪拌型電子冷却器

    オーム電機
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
    タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用場所屋内
  • 変換アダプタ オーム電機

    変換アダプタ

    オーム電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10個)
    12日以内出荷
    取付穴をCTG22からCTG16へ変換したい場合に。
    仕様CTG22めねじ仕様(ベージュ)材質本体:ナイロン66、Oリング:EPDMタイプ耐候性適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB
  • ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐油性

    オーム電機
    ¥499~税込¥549~
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    適合電線径を変更したい場合に。
    適合機種OA-W15M-04(E),OA-W15M-05(E),OA-W15M-07(E),OA-W15M-302(E),JB-WST303(E),JB-WS303(E),JB-WS307(E)タイプ耐油性適合品番OA-W15M-04(E)/OA-W15M-05(E)/OA-W15M-07(E)/OA-W15M-302(E)、JB-WST303(E)/JB-WS303(E)/JB-WS307(E)
  • HEPAフィルタ オーム電機

    HEPAフィルタ

    オーム電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    11日以内出荷
  • クリーンキューブ オーム電機

    クリーンキューブ

    オーム電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    11日以内出荷
  • プレフィルタセット オーム電機

    プレフィルタセット

    オーム電機
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(2個)ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    大きなホコリが飛散している場所ではプレフィルタをご使用ください。
  • 取付ステイ オーム電機

    取付ステイ

    オーム電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(4個)
    11日以内出荷
    適合品番OFU-105H-AW/OFU-110H-AW/OFU-117H-AW
  • 3次側HEPAフィルタ オーム電機

    3次側HEPAフィルタ

    オーム電機
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ガラス繊維(枠:アルミ)捕集効率(%)99.97以上(0.3μm)
  • リモートケーブル オーム電機

    リモートケーブル

    オーム電機
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    適合品番全型式
  • 恒温水循環装置 オーム電機

    恒温水循環装置

    オーム電機
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    11日以内出荷
    ペルチェを利用した恒温水循環装置。 水、エチレングリコールなどの循環液の液温を制御し、一定温度に保ちます。
    タイプ空冷(放熱)揚程(m)約7.5定格電圧(V)単相AC100~240制御方式極性反転型リニア電圧制御本体質量(kg)約12表示分解能0.1℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×273×374測定制御精度(℃)±0.03冷却方式ペルチェ機能表示機能・ワイドレンジ使用流体エチレングリコール(希釈濃度30%以下)、精製水(イオン交換水)温度センサー測温抵抗体JIS Pt100/JPt100 三導線式流量(L/min)約3表示精度±0.1℃タンク容量(mL)MAX500使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)騒音レベル(dB(A))MAX約57温度調整方法オートチューニング機能付PID制御温度設定範囲(℃)-10~40最大消費電力(VA)600使用場所屋内冷却能力(W)220(加熱500)循環方式密閉循環(液)入出力アナログ出力(0-10V)1点アラーム接点出力、(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、イベント接点出力(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、通信:RS-485 1点通信:USB2.0 1点安全機能ヒューズ(一次側両切り)、アラーム用ブザー、自己診断機能、上限温度異常検出/下限温度異常検出/冷却ジャケット温度異常検出、放熱フィン温度異常検出/ペルチェ電源出力異常/循環液流量低下検出接続配管CPCカップリング(付属CPCカップリング ニップル外径Φ9.5mm)
  • 電子冷却器 オーム電機

    電子冷却器

    オーム電機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    取付方式側面取付型使用温度範囲(℃)0~50表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ外部出力240V/1.5A冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型塗装色ベージュ(10GY9/1相当)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)使用場所屋内使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
  • 水冷ジャケット オーム電機

    水冷ジャケット

    オーム電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品水冷ジャケット1個、ネジ2本適合OCE-KT3