絞り込み
ブランド
  • 沖電線
  • モノタロウ(134)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(581)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(502)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(333)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • エスコ(277)
  • MOXA(253)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
  • 3M(スリーエム)(193)
  • ホシモト(166)
  • アインツ(164)
  • イマオコーポレーション(153)
  • 三共製作所(150)
  • コクヨ(149)
  • 日東工業(147)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CoaXPressケーブル(可動細径タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(可動細径タイプ)

    沖電線
    17,980税込19,778
    1本(3m)ほか
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    ブラックケーブルタイプ可動細径材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)5耐久性摺動300万回以上曲げ半径(mm)50適合部位固定部及び可動部使用温度範囲(℃)-10~80
  • CoaXPressケーブル(固定細径タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(固定細径タイプ)

    沖電線
    16,980税込18,678
    1本(3m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    ケーブル長(m)3ベージュケーブルタイプ固定細径材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)5適合部位固定部使用温度範囲(℃)-10~80
  • CoaXPressケーブル(可動標準タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(可動標準タイプ)

    沖電線
    32,980税込36,278
    1本(15m)
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    ケーブル長(m)15ブラックケーブルタイプ可動標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15耐久性摺動300万回以上適合部位固定部及び可動部使用温度範囲(℃)-10~80
  • CoaXPressケーブル(固定標準タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)

    沖電線
    9,698税込10,668
    1本(5m)ほか
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    ベージュケーブルタイプ固定標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15適合部位固定部使用温度範囲(℃)-10~80