絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(581)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(502)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(333)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(277)
- MOXA(253)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- 3M(スリーエム)(193)
- ホシモト(166)
- アインツ(164)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(149)
- 日東工業(147)
- ブランドをもっと見る

フットバルブ
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。材質黄銅呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
衛生水栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル
センサー混合栓
カクダイ(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-551電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
センサー水栓
カクダイ(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-533電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
自閉立水栓
カクダイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~28厚さ(mm)5~35水栓タイプ自閉水栓規格JIS規格JIS規格JIS B 2061使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)
自閉立水栓
カクダイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~30水栓タイプ自閉水栓仕様角度調節機能付き泡沫規格JIS規格JIS規格JIS B 2061使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)入数20/箱
センサー水栓
カクダイ¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から4日以内出荷センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅色クローム取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13電源リチウム電池(CR-P2)使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能使用地区一般地吐水口高さ(mm)200以上給電方式電池式水栓タイプその他
衛生コック
カクダイ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷呼13のカップリング付き横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズG1/2
衛生コック
カクダイ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷呼13の泡沫横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズW22山20
衛生コック
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。+CS54CS54:CT54材質黄銅取付ねじサイズW26山20
衛生コック
カクダイ¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズW26山20
衛生双口水栓
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ドライバーハンドル側:固定コマ仕様 三角ハンドル側:節水固定コマ仕様 衛生コック付き G1/2接続パイプは回転吐水口用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質青銅水栓タイプ衛生水栓
自閉立水栓
カクダイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 黒塗装仕上げ用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅色マットブラック取付穴径(Φmm)22~28厚さ(mm)5~35水栓タイプ自閉水栓JIS規格JIS B 2061使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)
衛生混合栓
カクダイ¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛タイプトール色マットブラック取付穴径(Φmm)33~35厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓
衛生混合栓
カクダイ¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛タイプトール取付穴径(Φmm)33~35厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓
衛生混合栓
カクダイ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛色マットブラック取付穴径(Φmm)33~35厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓
衛生混合栓
カクダイ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛取付穴径(Φmm)33~35厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓
カクダイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 先端部をまわすと吐水、止水ができます。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質青銅取付穴径(Φmm)22~28厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
カクダイ¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプロング色レトロ水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
カクダイ¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプロング水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプミドル色レトロ水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプミドル水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
カクダイ¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅色レトロ水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズ
カクダイ¥84,880~税込¥93,368~1個8日以内出荷から11日以内出荷水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)ヒーターセラミックヒーター安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40)使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100流量(L/min)約1(0.2MPa時)使用温度範囲(℃)室温:1~40質量(kg)(温水器本体)1.6設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)連続吐出時間1分水栓タイプその他
センサー水栓 713シリーズ
カクダイ¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135呼び径(mm)13水栓タイプその他JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6486-70
センサー水栓 713シリーズ
カクダイ¥81,980税込¥90,1781個8日以内出荷白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135呼び径(mm)13水栓タイプその他JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6486-69
センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ
カクダイ¥77,980税込¥85,7781個8日以内出荷713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135色オールドブラス呼び径(mm)13水栓タイプその他JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6486-67
センサー水栓 713シリーズ
カクダイ¥64,980税込¥71,4781個8日以内出荷713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135呼び径(mm)13水栓タイプその他JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6486-66
センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ
カクダイ¥81,980税込¥90,1781個8日以内出荷713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け引棒付き(Φ4mm)。使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135色オールドブラス呼び径(mm)13水栓タイプその他JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6486-65
センサー水栓 713シリーズ
カクダイ¥71,980税込¥79,1781個8日以内出荷713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135呼び径(mm)13水栓タイプその他JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6486-64
小型電気温水器 239シリーズ
カクダイ¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)付属品センサー水栓電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)ヒーターセラミックヒーター安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100流量(L/min)約1(0.2MPa時)使用温度範囲(℃)室温:1~40質量(kg)(温水器本体)1.6設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)連続吐出時間1分水栓タイプその他