絞り込み
ブランド
  • 日本電産サーボ
  • モノタロウ(134)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(581)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(502)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(333)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • エスコ(277)
  • MOXA(253)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
  • 3M(スリーエム)(192)
  • ホシモト(166)
  • アインツ(164)
  • イマオコーポレーション(153)
  • 三共製作所(150)
  • コクヨ(149)
  • 日東工業(147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    電圧(V)100本体寸法(mm)Φ43×22.5軸の形状Dカット常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数50Hz
  • ステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ 日本電産サーボ

    ステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ

    日本電産サーボ
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
    温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step
  • ステッピングモータ 2相 □39mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KH39シリーズ 日本電産サーボ

    ステッピングモータ 2相 □39mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KH39シリーズ

    日本電産サーボ
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。従来品に比べ約-7dBA。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
    温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step