絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(334)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(278)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- 3M(スリーエム)(194)
- ホシモト(165)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(148)
- 日東工業(146)
- ブランドをもっと見る

LED表示灯 ニコアラート(2段)
日恵製作所¥10,980税込¥12,0781台当日出荷屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3358材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85色赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)DC12~24消費電力(W)2.3レンズ色クリア定格電圧(V)DC12-24発光色赤緑保護等級IP54
LED表示灯 ニコアラート(1段)
日恵製作所¥12,980税込¥14,2781台当日出荷屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3343材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85色赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)AC100~200消費電力(W)1.6レンズ色クリア定格電圧(V)AC100-200発光色赤緑保護等級IP54
ニコスピナR100
日恵製作所¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から10日以内出荷パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に回転数(回/分)130
ニコボイス高輝度
日恵製作所¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー VK10M-B04シリーズ
日恵製作所¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止2の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能電源単3電池×3
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ
日恵製作所¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。マイクロSDカードで書き換え可能。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能電源単3電池×3
ニコUFO myubo用ACアダプター DC5V
日恵製作所¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷ミューボD05タイプ用ACアダプター。AC100VをDC5Vに変換定格電圧(V)DC100アズワン品番64-9077-03
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ
日恵製作所¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷電源式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~92dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ
日恵製作所¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷定格電圧(V)DC5(100使用時は別売ACアダプターBK7AD05Sが必要)
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 内蔵マイク録音タイプ VF10M-B04シリーズ
日恵製作所¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷電池式多目的警報器。内蔵マイクで録音した音声を、人感センサー検知時に再生。LED無し(音声のみ)。出荷時はサンプル音声が標準で登録されております。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能電源単3電池×3
LED積層灯
日恵製作所¥16,980~税込¥18,678~1個12日以内出荷保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)100電線仕様-種別入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm材質(ボディ)ASA材質(レンズ)PC耐振動4.5G接点容量30V 30mA以上
簡易車両出庫警告灯
日恵製作所¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷保護構造IP23温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能充電式、点滅、回転人感センサーTJ 型(双方向)