絞り込み
ブランド
- TOYOZUMI(トヨズミ)
- モノタロウ(77)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(581)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(499)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(319)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(251)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(250)
- 3M(スリーエム)(171)
- ホシモト(164)
- アインツ(164)
- エスコ(163)
- コクヨ(140)
- 三共製作所(131)
- レスタス(119)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- イチグチ(96)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110
電源トランス 1LHシリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/1102次電圧(V)20、24
電源トランス 2LHシリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/2202次電圧(V)20、24
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220