絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(136)
  • 3M(スリーエム)(190)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • MOXA(251)
  • SMC(300)
  • TRUSCO(334)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
  • アインツ(163)
  • イマオコーポレーション(153)
  • エスコ(277)
  • コクヨ(148)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(497)
  • フエニックス・コンタクト(580)
  • ホシモト(165)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(146)
  • 清水製作所[継手](291)
  • 黒田精工(1,432)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)

    エッジ用プロテクター

    LAMP(スガツネ工業)(29件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    アシストトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥559~税込¥615~
    1セットほか
    当日出荷
    ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。 別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途医療機器、分析機器、FA機器など使用温度範囲(℃)-0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄型クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型クリーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など材質磁石:ネオジム材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)5吸着力(N)14.7推奨ねじ皿小ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 堀込取手 HH-AS2 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 堀込取手 HH-AS2

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    本品は手掛かりがあります。
    材質ステンレス鋼
  • ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。
    材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理長さL(m)1200
  • (120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    (120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
    用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-4827材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)370最大径(Φmm)415バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸当りマグネットキャッチ HT-MSG62 LAMP(スガツネ工業)

    戸当りマグネットキャッチ HT-MSG62

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。 ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。
    トラスコ品番225-1722質量(g)52.2
  • ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクローズヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可) 六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。 引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
    付属品ねじカバー材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)85使用温度範囲(℃)0~40適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)700以下扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
  • (120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    (120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
    用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-6445材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)490最大径(Φmm)535バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隠し丁番 SCEL6E9XXI LAMP(スガツネ工業)

    隠し丁番 SCEL6E9XXI

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1式
    3日以内出荷
    コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
    質量(g)300
  • ケースフレームトルクヒンジ HG-CJ2256 LAMP(スガツネ工業)

    ケースフレームトルクヒンジ HG-CJ2256

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    小型ケースの蓋用で、かぶせ仕様の蝶番です。 フリーストップ機構により、任意の角度を保持できます。
    トラスコ品番223-9404質量(g)16.8
  • 板金扉用トルクスライドヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    板金扉用トルクスライドヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    トルク機構付きの95°開きスライドヒンジです。 閉まり際にトルクを解放するため、反転(スプリングバック)が起きません。 ワンタッチで脱着が可能です。 本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。 大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。 ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質鋼質量(g)180仕上ニッケルめっき
  • グラビティーソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    グラビティーソフトクローズヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    4日以内出荷
    扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。 抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。 扉の閉じ速度を調整できます。 閉時(0°)では抜き差しできない構造です。 扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。 1セットあたり上下1ヶずつです
    付属品カバー、調整プレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC)質量(g)995使用温度範囲(℃)0~40仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
  • ストッパー付き折りたたみヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ストッパー付き折りたたみヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷
    90°位置まで持ち上げるとガチャンと音がし、ストッパーが働いてしっかり保持します。それより上に持ち上げるとストッパーが解除されます。 ラチェットにより強い保持力を実現しました。 多段階ストップするタイプもございます。
    用途折りたたみテーブル、棚など材質ブラケット、アーム:鋼、 カバー上、 カバー下:ポリカーボネート(PC)色カバー: ライトグレー質量(g)310仕上ブラケット、アーム:ニッケルめっき許容モーメント(N・m)40/1セット
  • アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミグリップハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。 滑らかで触り心地の良い質感です。
    材質アルミニウム合金質量(g)289仕上アルマイト処理長さL(m)274耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミ弓形ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様フリーストップ材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)

    トルクボールジョイント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。 可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。 繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。 新しく小型タイプのSJ200型が加わりました。
    用途小型カメラ・モニター、バーコードリーダーの角度調整など材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド 、ロッド:鋼色ブラック質量(g)9タイプ小型使用温度範囲(℃)0~60仕上ロッド:窒化処理推奨ねじM2.5ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ LAMP(スガツネ工業)

    重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。 ローラーが5つのタイプが追加になりました。 レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
    材質鋼色ブラック仕上レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
  • PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブル LAMP(スガツネ工業)

    PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)100
  • PLCインターフェースQZD070690型 LAMP(スガツネ工業)

    PLCインターフェースQZD070690型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。 本製品はデジタル信号入出力からの信号を受信します。
    付属品バスケーブル(コントロールユニット・PLCインターフェーズ接続用)質量(g)400
  • ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。 床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。 自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。
    タイプフロアヒンジ適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)0.1以下ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
  • ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番225-5169質量(g)50
  • ステンレス鋼製ウルトラファスナー【受座】別売品 04-663LBSS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ウルトラファスナー【受座】別売品 04-663LBSS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番225-2055質量(g)100
  • アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    4日以内出荷
    丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
    質量(g)1820
  • アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷
    丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
    質量(g)1360
  • 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL LAMP(スガツネ工業)

    自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    翌々日出荷から3日以内出荷
    自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。 プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。 インセットタイプの側板付仕様です。 六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
    質量(g)56
  • ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1式
    翌々日出荷から3日以内出荷
    上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
  • マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32 LAMP(スガツネ工業)

    マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    マグナロックM32型(M32-M、BM、FM、FBM)のストライクプレート(付属品)をガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ガラス加工不要です。 ガラス扉に挟み固定するだけで簡単に取り付けできます。 そのため新築・改築問わず施工費を抑えられます。 適用ガラス厚:5+5mmまたは6+6mm強化合わせガラスです。
    トラスコ品番225-0198質量(g)3020
  • ステンレス鋼製ファスナー55-547SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ファスナー55-547SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
    トラスコ品番158-3403材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)18.4質量(g)58許容荷重(N)29
  • フリッパードア金具 LAMP(スガツネ工業)

    フリッパードア金具

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きにより、扉がゆっくりと静かに閉まります。 扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。
    仕様ソフトクローズ使用温度範囲(℃)0~40適合扉幅(mm)1200以下
  • 鍵付ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)

    鍵付ラッチハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます。 防水用パッキン付のラッチハンドルです(IP65 適合)。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
    材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)370防水保護等級IP65
  • ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ラッチハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    防水用パッキン付のラッチハンドルです。 鍵付で防犯性に優れます。 キーは同番1種類です。別番は受注対応でご用意できます。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
    材質ポリアミド(PA)色ブラック
  • パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストステー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    4日以内出荷
    超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。 トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。
    仕様左右兼用材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)2500使用温度範囲(℃)0~40仕上ヘアライン使用環境湿度(%)90RH以下開き方上蓋
  • ジョイントファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ジョイントファスナー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。 仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
    用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼質量(g)12タイプローレット仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地引張荷重(N)330せん断荷重(N[kgf])550
  • マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業)

    マシナリーハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製弓形ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製で耐食性に優れています。 シームレスな形状で安全性に優れた、高級感のあるデザインです。 ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
    材質パイプ:ステンレス鋼(SUS304)、ブラケット:ステンレス鋼(SCS13)仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)600
  • ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
    用途食品機械の各種カバー等材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
  • 重量用スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷
    レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
    材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
  • 重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用ローラースライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本
    4日以内出荷
    ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
    種類ローラー式スライドレール