その他 :「エア」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7 適合ツールΦ100エアーグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
1箱(10枚)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
材質(含浸素材)不織布 容量3mL 適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど 溶剤トルエン 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1パック(5枚)
929 税込1,022
翌日出荷

外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし 外径(Φmm)50 その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。 研磨材の構造不織布 適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3Mのホットメルト接着剤の専用ガンです。 エア源とつなぐことで、エアによる大量塗布が出来ます。
用途3Mホットメルト PG型の塗布 電源タイプAC電源式 適合3M ホットメルト接着剤 PG型 質量(kg)1 消費電力(W)340 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)(接着剤)3/1時間 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

3M(スリーエム)水性接着剤 JA-7562
速乾性の水性接着剤です。 短時間で十分な初期接着力が得られます。 耐熱性に優れています。 F☆☆☆☆登録製品です。 片面塗布でも接着可能です。 水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003) 特性耐熱性 乳白色 容量(kg)18 主成分アクリル共重合体 貼合せ可能時間約30秒 剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180° 溶剤 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18kg)
61,980 税込68,178
欠品中

黄褐色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 白色半透明 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 主成分EVA 引張せん断接着強さ(MPa)5.2 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
41,980 税込46,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
茶褐色 仕様入れ目:2.27kg トラスコ品番835-8887 質量(g/本)8.5 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分ポリアミド 難燃性UL-94:V-0 引張せん断接着強さ(MPa)4.2 剥離接着強さ(kN/m)5.1/180° 危険物の類別非危険物 接着時間(秒)15 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(2.27kg)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
茶褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分ポリアミド 難燃性UL-94:V-0 引張せん断接着強さ(MPa)4.8 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険物の類別非危険物 接着時間(秒)25 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
93,980 税込103,378
94日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着 黄褐色 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 引張せん断接着強さ(MPa)5.2 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

特に低温度で高い接着力、耐衝撃性があります。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリエチレン、ポリプロピレンの接着 乳白色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ 寸法(Φmm×Lmm)15×203 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)0.8 剥離接着強さ(kN/m)2.7/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

耐熱性、電気特性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着に最適 乳白色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.5 剥離接着強さ(kN/m)4.3/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)30 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
61,980 税込68,178
85日以内出荷

ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 乳白色 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.4 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定 黄褐色 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.5 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)50 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
67,980 税込74,778
3日以内出荷

高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターAE2 寸法(Φmm×Lmm)12×305 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.5 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)50 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 黄白色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ 寸法(Φmm×Lmm)15×203 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-0 引張せん断接着強さ(MPa)1.5 剥離接着強さ(kN/m)7.5/180° 危険等級その他のもの アズワン品番64-5137-69 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 白色半透明 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.6 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)40 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 黄褐色 仕様入れ目:10kg 材質EVA 質量(g/本)40 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT 寸法(Φmm×Lmm)26×76 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)3.7 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)35 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)3.7 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)35 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケータTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.5 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)50 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)