その他 :「研磨布」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7 適合ツールΦ100エアーグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
1箱(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラップディスク 769F 3M(スリーエム) 動画あり
基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。
用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として 材質精密成型セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320] 羽根の長さ(mm)25
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム) 動画あり
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など 外径(mm)102 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1セット(25枚)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン製のため軽く、耐久性も向上しました。重心が低く、使いやすくなりました。ボタンが外れても復旧可能です。3M(TM)キュービトロン(TM)(R2)TSディスクシリーズ専用のパッドです。
適合電動工具用 トラスコ品番826-6686 材質ナイロン 質量(g)30 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 2018年トラスコ掲載ページ5 0963
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

穴径(mm)15/16 外径(mm)100 材質セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度68m/s(4080m/min) 羽根の長さ(mm)25
1セット(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSD キュービトロン2 TSディスク 787C 3M(スリーエム) 動画あり
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです。
用途ステンレス・アルミなどの溶接ビード除去、開先加工などに。 粒度120 外径(mm)102 トラスコ品番856-2052 材質砥粒:セラミック砥粒 赤茶 質量(g)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 2018年トラスコ掲載ページ5 0962
1セット(25枚)
9,198 税込10,118
当日出荷

メタコンディスク 3M(スリーエム) 動画あり
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス等
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし 外径(Φmm)50 その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。 研磨材の構造不織布 適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。 外径(mm)100 穴径(Φmm)16 厚さ(mm)4 砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)3780
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)