絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • モノタロウ(139)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(547)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(334)
  • エスコ(312)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(267)
  • MOXA(253)
  • 3M(スリーエム)(201)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(166)
  • イマオコーポレーション(155)
  • 三共製作所(150)
  • コクヨ(148)
  • 日東工業(148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(162件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)セメダイン(41件のレビュー)
369税込406
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)透明主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表 製品カタログ(2.98MB)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーX2(速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)セメダイン(51件のレビュー)
359税込395
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型セメダイン(32件のレビュー)
319税込351
1セット(6g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)セメダイン(42件のレビュー)
489税込538
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類成分変成シリコーン樹脂系粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外
弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化) セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化)セメダイン(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(135mL)
当日出荷
多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。付属品塗布ヘラ・ノズル使用温度範囲(℃)-60~+120主成分アクリル変成シリコーン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
車止め用接着剤 車止め用 セメダイン車止め用接着剤 車止め用セメダイン(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(170mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。 ABS樹脂製の車止めの接着。 ※舗装直後のアスファルトには接着できません。 アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地成分エポキシ変成弾性灰白色主成分変成シリコーン樹脂特性弾性接着、無溶剤、強力型適合用途耐衝撃主なワークパーツ
強力充てん接着剤 水中エポキシ セメダイン強力充てん接着剤 水中エポキシセメダイン(15件のレビュー)
859税込945
1セット(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。耐熱温度(℃)約80可使時間(分)約60付属品保護手袋灰色主成分エポキシ樹脂完全硬化時間24(23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
発泡スチロール用接着剤 セメダイン発泡スチロール用接着剤セメダイン(3件のレビュー)
209税込230
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールを溶かさない専用接着剤です。 透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。
用途発泡スチロール同士の接着 発泡スチロールと紙、木、布、金属などの接着主なワークパーツ
クッションフロアー用接着剤 CL-7N セメダインクッションフロアー用接着剤 CL-7Nセメダイン(37件のレビュー)
999税込1,099
1缶(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆成分合成ゴムラテックス形乳白色規格JAIA4VOC基準適合JIS規格JIS A 5536主成分合成ゴム系標準使用量250~300g/m2貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)密度(g/cm3)1.3粘度(Pa・s)40使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等適合用途低VOC主なワークパーツ
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HIセメダイン(19件のレビュー)
428税込471
1本(20mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。危険物の類別指定可燃物
ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダインゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明)セメダイン(7件のレビュー)
229税込252
1本(20mL)ほか
当日出荷
合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品) セメダインゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品)セメダイン(11件のレビュー)
699税込769
1本(180mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110 セメダインプラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110セメダイン(10件のレビュー)
629税込692
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種ゴム・プラスチックの接着。 合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。 クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。付属品ヘラ、ヤスリ淡白色半透明主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間24時間以上オープンタイム(分)5~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃危険物の性状非水溶性
弾性粘着剤 BBX セメダイン弾性粘着剤 BBXセメダイン(7件のレビュー)
599税込659
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置耐熱温度(℃)150淡黄色透明種類化学反応形接着剤主成分変成シリコーン樹脂主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状) セメダイン瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状)セメダイン(6件のレビュー)
239税込263
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タレない、しみこまないゼリー状タイプの瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面もOK! 接着まで20秒~数分かかるため、接着時の位置合わせもしやすい! 硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属など幅広い素材に対応します。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 陶磁器の置物の接着 模型工作の接着 おもちゃの接着 家具・建具の接着透明タイプゼリー状容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度) セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度)セメダイン(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(170g)ほか
当日出荷
スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮ブラックタイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-60~120主成分アクリル変性シリコーン樹脂硬化時間(分)30(23℃)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.25指触乾燥時間(分)12粘度(Pa・s)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料製品カタログ(1.29MB) 製品カタログ(1.29MB)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
2液混合型接着剤 スーパー 60分型 セメダイン2液混合型接着剤 スーパー 60分型セメダイン(10件のレビュー)
329税込362
1セット(15g)ほか
当日出荷
混合してから60分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで1時間ありますので、広い面積の接着に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)セメダイン(5件のレビュー)
449税込494
1本(3g)ほか
当日出荷
超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途合成ゴム、硬質プラスチック、金属特性液状、耐衝撃付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系種別液状タイプ高粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化 セメダイン瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化セメダイン(4件のレビュー)
449税込494
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属成分シアノアクリレート系種別ゼリー状主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1L セメダイン巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1Lセメダイン(11件のレビュー)
2,190税込2,409
1本(1kg)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。 例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工 2.巾木・プラ木レンガ・プラレン(※)・建具周りの接着に使用できます。 例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作 3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。 例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 プラレン(※)・木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類など主な用途建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど仕様多用途タイプ、速硬化白色規格JAIA 4VOC基準適合JIS規格JIS A 5538主成分変性シリコーン樹脂標準使用量4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)外観白色ペースト粘度(Pa・s)270危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
建築内装用接着剤 速乾GF セメダイン建築内装用接着剤 速乾GFセメダイン(3件のレビュー)
599税込659
1本(170mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。危険物の類別第四類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
床材用接着剤 UM650床いちばん セメダイン床材用接着剤 UM650床いちばんセメダイン(7件のレビュー)
879税込967
1本(600mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。 住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。 鋼製束・プラスチック束の接着固定。特性耐水性、耐熱性、耐油性淡黄色主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525 セメダイン発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525セメダイン(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。 一液、片面接着で施工が簡単です。 ホルムアルデヒドなどを含有しません。 オープンタイムなしですぐ張れます。 位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。 発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。 全国S1協議会連合会指定接着剤です。
用途内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工 発泡ポリスチレンボードの接着 各種内装造作小物類の接着 新S1工法用仕様新S1工法JIS規格JIS A 5547規格JAIA 4VOC基準適合主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル標準使用量500g/m2(3尺×6尺板施工時)改正建築基準法(JIS対応)JIS A 5547 F★★★★危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性無溶剤、高弾性、高粘度適合用途低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
シリコーンプライマーB(多孔質部材向け) セメダインシリコーンプライマーB(多孔質部材向け)セメダイン(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(250g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
シリコーンシーリング材専用のプライマーです。 セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。
用途モルタルやコンクリート・スレート・木材などの多孔質部材向け成分有機溶剤系透明容量(g)250主成分シリコーン系下塗り剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材モルタルやコンクリート・スレート・木材など
瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)セメダイン(2件のレビュー)
898税込988
1本(20g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム透明タイプ中粘度主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表固着時間(秒)45(20℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用 セメダイン軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用セメダイン(3件のレビュー)
179税込197
1本(20mL)ほか
当日出荷
透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。 速乾タイプですから手早い補修ができます。
用途ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布などの接着 ビーチボールやビニールプールのパッチ補修透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ)セメダイン(1件のレビュー)
699税込769
1本(20g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)10粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000ゴールド(液状) セメダイン瞬間接着剤 3000ゴールド(液状)セメダイン(10件のレビュー)
199税込219
1本(3g)ほか
当日出荷
一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着種別液状透明タイプ中粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用 セメダイン壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用セメダイン(1件のレビュー)
579税込637
1個(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)セメダイン(2件のレビュー)
489税込538
1本(3g)ほか
当日出荷
速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)セメダイン
898税込988
1本(20g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器付属品極細ノズル、乾燥剤透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途関連資料接着剤を選ぶ早見表固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化) セメダイン内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化)セメダイン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(333mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 硬化時間が早い、速硬化タイプです。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合規格JAIA 4VOC基準適合貼合せ可能時間夏:5分、冬:20分粘度(Pa・s)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物/指定可燃物危険物の品名可燃性固体類/合成樹脂類特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾適合用途低VOC主なワークパーツ
PPX専用 PPXプライマー セメダインPPX専用 PPXプライマーセメダイン
859税込945
1本(3g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
使いやすいペンタイプのプライマーです。 瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 PPXセット(CA-522)のプライマーが足りないときに。主成分ノルマルヘプタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤) セメダインエポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤)セメダイン
2,498税込2,748
1缶(500g)ほか
当日出荷
常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の主剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。
用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
模型用接着剤 ハイグレード模型用 セメダイン模型用接着剤 ハイグレード模型用セメダイン(5件のレビュー)
499税込549
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリアパーツをくもらず接着できる接着剤です。 無溶剤・水性タイプなので、パーツにダメージがありません。 硬化後は透明になるので接着部分が目立ちません。 硬化前なら水でふき取れます。(綿棒などをご利用ください) ポリスチレン製プラスチックモデルのクリアパーツ、メッキパーツをきれいに接着できます。 無溶剤の水性タイプなので安全、プラパーツを溶かさず、汚さず接着できます。
用途カーモデルのウィンドガラスとボディの接着に。 飛行機モデルのキャノピーの固定に。 クリアパーツ同士の接着に。 クリアパーツとメッキパーツの接着に。透明主成分ウレタン樹脂危険物の類別非危険物硬化時間約2~3時間で固定されます(23℃)被着材の素材各種硬質プラスチック(ABS・アクリル・ポリスチレン)、金属、皮革、合成ゴム、木材など主なワークパーツ
エポキシ樹脂系接着剤 1500(硬化剤) セメダインエポキシ樹脂系接着剤 1500(硬化剤)セメダイン
2,498税込2,748
1缶(500g)ほか
当日出荷
常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の硬化剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。
用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)セメダイン(1件のレビュー)
489税込538
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系透明タイプ低粘度型主成分シアノアクリレート系粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、超スピード関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など主なワークパーツ
木質床材用接着剤 UM600 セメダイン木質床材用接着剤 UM600セメダイン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1100g)
当日出荷
耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。 モルタル下地との接着。 根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。特性耐水性、耐熱性、耐油性仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品成分ウレタン樹脂系淡褐色ペースト状タイプ床暖房対応型内容量(g)1100主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1100mL適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ)セメダイン(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(50g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。セットタイム(秒)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性