絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(77)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(581)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(499)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(319)
  • 清水製作所[継手](291)
  • MOXA(253)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(250)
  • 3M(スリーエム)(170)
  • ホシモト(165)
  • アインツ(164)
  • エスコ(161)
  • コクヨ(140)
  • 三共製作所(131)
  • レスタス(119)
  • Qlight(117)
  • ニューマシン(113)
  • イチグチ(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄小型セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    鉄小型セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途各種小型ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])60(6.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下

    防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 暗証番号は変更可能です。 O リング、パッキンを備えた防水タイプです。 ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。
    用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕上黒色塗装材質亜鉛ダイカスト (ZDC)取付板厚(mm)~10仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
  • 軸吊ガラス蝶番 ジョー・プリンス竹下

    軸吊ガラス蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    419税込461
    1セット
    当日出荷から22日以内出荷
    ROHS対応品です。 軸吊タイプのガラス用蝶番です。
    用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下

    鉄リーフヒンジ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途特装車、コンテナボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • ガススプリング用Φ8ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング用Φ8ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ROHS対応品です。 ガススプリングはカシメて取り付けて下さい。
    付属品ワッシャ1枚材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング用Φ8ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ8ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    材質ステンレス鋼(SUS-303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒取手用座金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒取手用座金

    ジョー・プリンス竹下
    74税込81
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    H-17A-SUS用の座金です。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下

    防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途宅配ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーキャップ ジョー・プリンス竹下

    シリンダーキャップ

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    カムロック用防水キャップです。 鉄製平座金を使用しています。
    用途各種キャビネット汎用対応【カムロック】L-9-1, L-9A, L-9-SUS, L-18, L-90, L-92-1/-2, L-94, L-170-SUS-1/-2, L-170D-SUS-2, L-177, L-220-2/-3, L-222, L-230, L-233, L-239, L-240, L-243, L-244, L-245
  • 丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下

    丸型取り外しハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。 左右兼用型です。 止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルシリンダープッシュ錠 ジョー・プリンス竹下

    ディンプルシリンダープッシュ錠

    ジョー・プリンス竹下
    4,098税込4,508
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ・鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
    用途鋼製家具、鋼製建具の引き違い戸材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ付属品鍵2本取付板厚(mm)~9質量(g)78操作方法【施錠】シリンダーを押すだけで施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下

    自動ロック戸先ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
    用途点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本、ナイロンワッシャ1枚、受金具1個取付板厚(mm)1.5~2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS用長止金 ジョー・プリンス竹下

    SUS用長止金

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
    自由に折り曲げ加工が可能です。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上2B
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])294[30]仕様上向き用
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1個
    12日以内出荷
    バネ入りのフリーベアです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理スプリング沈ミシロ(mm)2.5最大強さ(N[kgf])294[30]取付強さ(N[kgf])196[20]許容荷重(N[kgf])294[30]仕様上向き用
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕上亜鉛メッキクロメート処理仕様上向き用
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    下向きタイプのフリーベアです。
    材質スチール仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])490[50]仕様下向き用
  • ステンレスフリーベア ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質[カバー] ステンレス鋼(SUS-304)、[ボール] ステンレス鋼(SUS-440C)許容荷重(N[kgf])78.4[8]仕様上向き用
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    仕上亜鉛メッキクロメート処理仕様上向き用
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    バネ入りのフリーベアです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理スプリング沈ミシロ(mm)1.8最大強さ(N[kgf])68.6[7]取付強さ(N[kgf])49[5]許容荷重(N[kgf])49[5]仕様上向き用
  • ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨

    ジョー・プリンス竹下
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面(MST)
  • ステンレス衝突防止シール ヘアーライン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール ヘアーライン

    ジョー・プリンス竹下
    5,598税込6,158
    1セット(10個)
    23日以内出荷
    ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン(HLST)
  • アジャストファスナー ジョー・プリンス竹下

    アジャストファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    締めしろの調整ができます。 ROHS対応品です。
    用途各種ボックス、振動機器等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフラット型ロット棒用受金具 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフラット型ロット棒用受金具

    ジョー・プリンス竹下
    189税込208
    1個
    6日以内出荷
    ROHS対応品です。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • サッシ枠プレート ジョー・プリンス竹下

    サッシ枠プレート

    ジョー・プリンス竹下
    99税込109
    1個
    6日以内出荷
    L-139N点検口用ワイヤーストッパーにL-139PTを使用することで、サッシ枠にも取り付け可能となります。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム付属品M4皿小ネジ小頭2本
  • ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    ROHS対応品です。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下

    防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。 左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。鍵の閉め忘れを防止します。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
    付属品シリンダーキー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手座金を180°回転させて下さい。仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応No.G200(同一)
  • プッシュラッチ ジョー・プリンス竹下

    プッシュラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    319税込351
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ROHS対応品です。 マグネットを使用していないプッシュラッチです。 上付け用です。 指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
    用途各種キャビネット材質ABS樹脂(ABS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ ジョー・プリンス竹下

    オートヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
    用途工作機械、OA機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:8(2個使用時)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
  • 小型オートヒンジ ジョー・プリンス竹下

    小型オートヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
    用途キャビネット仕上茶色塗装材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:1.5(2個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
  • 樹脂製引手 ジョー・プリンス竹下

    樹脂製引手

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。 パネルカットにはめ込むだけのため、取り付け簡単です。
    用途鋼製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上アイボリー色取付板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 落込取手用ステンレスキャップ ジョー・プリンス竹下

    落込取手用ステンレスキャップ

    ジョー・プリンス竹下
    189税込208
    1個
    6日以内出荷
    H-144-SUS用のキャップです。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
  • 裏板(100×25×t=2.3) ジョー・プリンス竹下

    裏板(100×25×t=2.3)

    ジョー・プリンス竹下
    164税込180
    1個
    10日以内出荷
    裏蝶番と合わせてご使用下さい。バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • ステンレスリーフヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスリーフヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    用途特装車、コンテナボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応