絞り込み
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
  • モノタロウ(77)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(582)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(494)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(319)
  • 清水製作所[継手](291)
  • MOXA(251)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
  • 3M(スリーエム)(171)
  • ホシモト(164)
  • エスコ(163)
  • アインツ(163)
  • コクヨ(139)
  • 三共製作所(131)
  • レスタス(119)
  • Qlight(117)
  • ニューマシン(113)
  • イチグチ(96)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TACエコライン耐熱耐油100℃仕様用しめTAC TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコライン耐熱耐油100℃仕様用しめTAC

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    材質FRPPボルトSUSボルト
  • TACダクト耐摩耐油 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクト耐摩耐油

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
    用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴムブラック流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途使用温度範囲(℃)-10~50特性耐摩耗、耐油性、静電気防止
  • TAC耐熱ダクト MD-45 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト MD-45

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時) サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。 固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
    材質SUS304鋼板シルバー流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可長さ(m)2使用温度範囲(℃)30~450許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱性、耐食
  • スパイラルワイヤーバンド(SYバンド) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    スパイラルワイヤーバンド(SYバンド)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷