絞り込み
ブランド
- TANNER
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(580)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(502)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(333)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(277)
- MOXA(253)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- 3M(スリーエム)(193)
- ホシモト(166)
- アインツ(164)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(149)
- 日東工業(147)
- ブランドをもっと見る
特価

デジタル温度調節器 monoone-120T-TGK
TANNER¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。 便利な100時間ON/OFFタイマー付。 壁掛け、卓上、スライドスタンドは標準装備です。 制御とは別に、温度モニターを表示する機能を搭載。温度範囲(℃)-199~1372指示精度熱電対(K・J・T・E):表示値の(±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下熱電対(R・S):表示値の(±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下熱電対(B):0~400℃表示範囲の±5℃±1digit以下白金測温抵抗体:表示値の(±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下※センサーの誤差は含みません。本体寸法(mm)110×85×165H質量(kg)約1.3(突起・取付金具を除く)センサー別売制御方式PID時分割比例(加熱動作)オートチューニング付き、ON/OFF制御コード長さ(m)1.8(電源/100V用3極オス付・1本はアース)、0.3(負荷コード/2極メス付)電源電圧(V)AC90~240(50/60Hz)(単相)